絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
631件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッド

    ACアダプター (LWK-SS、SSS専用)

    ハタヤリミテッド
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
    適合機種LWK-SS、SSS
  • 三脚用継手 (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    三脚用継手 (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    三脚スタンド取り付け用オプション。ハタヤバイス(Φ20サイズ)も取り付け可能です。
    付属品取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
  • バイスセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    バイスセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1セット
    翌日出荷
    ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
    付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッド

    ハタヤ除菌照明

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
    用途イベント会場、畜産分野、災害避難所などタイプクリップライト定格100V・11W・50/60Hz全光束(Lm)650最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50芯数2電球E26電球形電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5mライト寸法(mm)L238×136Φエコロジー商品省エネ・長寿命
  • コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
  • 軽便LED投光器 ハタヤリミテッド

    軽便LED投光器

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
    消費電力(W)180定格電圧(V)100全光束(Lm)26000周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75取付部(三脚)Φ27照明装置180W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3C(接地付)設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電球(200W) ハタヤリミテッド

    電球(200W)

    ハタヤリミテッド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種200W型軽便ランプ質量(kg)0.04摘要100V・200W透明型耐振電球全光束(Lm)2740定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
  • LEDジューデンロングライトタイプS ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライトタイプS

    ハタヤリミテッド
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯。 充電式なので作業の行動範囲が拡大!
    長さ(mm)819カバークリア質量(kg)1.6摘要専用ACアダプター充電スタンド養生カバー付構造屋外用光源8WLED(40個)電池定格14.8V5200mAhリチウムイオン電池ビーム角(度)120バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6電球の種類LED点灯時間(時間)連続10エコロジー商品省エネ
  • 防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型) ハタヤリミテッド

    防雨型LEDケイ・ハンドランプ(7W)(屋外型)

    ハタヤリミテッド
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
    質量(kg)0.49摘要屋内用回二重絶縁タイプ標準タイプ定格100V・7W定格電圧(V)100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7全光束(Lm)810周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)0.3光源7W電球形、LEDランプ電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT電線仕様-芯数2設置場所屋外耐水性防雨電線仕様-心数(C)2電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    40WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アースクリップセット ハタヤリミテッド

    アースクリップセット

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    セット内容E-3、J-3(オス)許容電流(A)100%:150、50%:220電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WRCT
  • テツノホースリール(オレンジ) ハタヤリミテッド

    テツノホースリール(オレンジ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スチール製パワフルボディの本格派。 40mタイプにはパワーハンドル付。
    仕様ホースリール本体のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476×495×472
  • ナラシマキ高圧エヤーリール ハタヤリミテッド

    ナラシマキ高圧エヤーリール

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
  • 80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド

    80WLEDボールライト(屋外用)

    ハタヤリミテッド
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
    寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • 段積みリールコードタイプ ハタヤリミテッド

    段積みリールコードタイプ

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
    質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用温度センサー付
  • 戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    戦力リール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷
    プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
    定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。 しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。
    付属品ネームプレート質量(kg)7.1定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×213電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
  • ミニグラ砥石 ハタヤリミテッド

    ミニグラ砥石

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    M-50A / M-50N用軸付スペア砥石。
    ホワイト
  • ホースリール 50m5分防藻ホース付 ハタヤリミテッド

    ホースリール 50m5分防藻ホース付

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
    仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
  • マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    用途屋内用トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口コード長さ(m)10使用場所屋内アズワン品番64-4652-88特性アース付
  • コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー) ハタヤリミテッド

    コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

    ハタヤリミテッド
    37,980税込41,778
    1台
    62日以内出荷
    トラスコ品番851-3612質量(kg)3.2定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
  • LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド

    LEDジューデンロングライト

    ハタヤリミテッド
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。
    付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約6設置場所屋外ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型ブレーカーリール テモートリール 単相100Vアース付30+3m

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電線長さ(m)30+3特性アース付
  • サンタイガーリール 単相100V 30m ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 単相100V 30m

    ハタヤリミテッド
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3811電線長さ(m)30
  • 三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド

    三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3838電線長さ(m)30特性アース付
  • 単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール 50m

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
  • マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン ハタヤリミテッド

    マッキュロ 単相100V 2m 手動巻 エメラルドグリーン

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3585質量(kg)0.25エメラルドグリーン摘要手巻き式長さ(m)2許容電流(A)12太さ(mm2)1.25コンセント形状2P 15A 125V心数(C)2巻取形式手動巻き
  • コードマック 単相100V型 8m ハタヤリミテッド

    コードマック 単相100V型 8m

    ハタヤリミテッド
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番851-3577電線長さ(m)8
  • 2WAYマック 単相100V接地付 8m/エアーホース8m ハタヤリミテッド

    2WAYマック 単相100V接地付 8m/エアーホース8m

    ハタヤリミテッド
    66,980税込73,678
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番851-3580電線長さ(m)8特性アース付
  • エヤーマック 耐熱6.5×10 10m ハタヤリミテッド

    エヤーマック 耐熱6.5×10 10m

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7221セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10
  • エヤーマック 耐熱10×14 13m ハタヤリミテッド

    エヤーマック 耐熱10×14 13m

    ハタヤリミテッド
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7228セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14ホース長さ(m)13
  • ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース20m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7095セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.2橙色長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • ホースリールのみ ハタヤリミテッド

    ホースリールのみ

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリールです。巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
    材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
  • 回転台付ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド

    回転台付ウレタンエヤーリール

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1台
    21日以内出荷
    使いやすさと豊富なアイテム。 本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。 軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。 ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。 一次側ホースをスッキリ収納できます。 ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。 一次側ホース2m付。
    仕様回転台付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
  • LEDフローレンライト半透明カバー付(短) ハタヤリミテッド

    LEDフローレンライト半透明カバー付(短)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
    付属品専用コンセントトラスコ品番851-4018質量(kg)1.7タイプ(カバー)半透明カバー消費電力(W)約10定格100V 50/60Hz兼用電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別VCTフックフック付電線仕様-太さ(mm2)0.75設置場所屋外電線仕様-心数(C)2アズワン品番64-4653-02LED寿命(時間)約40,000光色白色LED使用数(個)14(白色)電球の種類LED特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ・長寿命