絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
632件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッド

    ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
    仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
  • 2P延長コード 20m レッド ハタヤリミテッド

    2P延長コード 20m レッド

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
    トラスコ品番827-8978レッドコンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-芯数2C電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C使用場所屋内特性防塵
  • コードマック2 単相100V 10m ハタヤリミテッド

    コードマック2 単相100V 10m

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
    用途天井、壁面、柱などに仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6電線長さ(m)10芯数二相電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番838-7286質量(kg)6.9取付金具(二次側)HC-3R3/8ロータリーナットカプラ取付金具(一次側)HC-3P3/8プラグカプラホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12ホース長さ(m)20
  • ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース30m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7097セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)1.6橙色長さ(m)30内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • 40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用) ハタヤリミテッド

    40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用)

    ハタヤリミテッド
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3997電球の種類蛍光灯
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m

    ハタヤリミテッド
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2定格電流(A)200V-5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m ハタヤリミテッド

    漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m

    ハタヤリミテッド
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
    用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。仕様ストレートタイプトラスコ品番851-3835質量(kg)9.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋外特性防雨、アース付
  • コアドリル用メタセンアダプター ハタヤリミテッド

    コアドリル用メタセンアダプター

    ハタヤリミテッド
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コアドリル専用。
  • シンサンデーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
    定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
  • サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーミニ

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
    仕様防塵質量(kg)2.5長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-種別VCT1電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
  • 三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール(漏電遮断器付)

    ハタヤリミテッド
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4特性防塵、アース付
  • 業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 ) ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール (防雨型・ブレーカー付 )

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ適合漏電保護専用トラスコ品番370-2791質量(kg)7.9電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • サンタイガーレインボーリール(防雨型) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール(防雨型)

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付トラスコ品番370-3398質量(kg)11.3電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • コンセットリール ハタヤリミテッド

    コンセットリール

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    コンセント盤が固定され、リールだけが回転します。電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれません。
    用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。電線太さ(mm2)2.0
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けカンタン、バイス付作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100芯数(C)2最大口開き(mm)90芯数2電線仕様VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
  • レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッド

    レンカライト(蛍光灯連結ライト20)

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
    用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20定格100V・18W定格電圧(V)100コンセント形状2P×1個定格周波数(Hz)50/60光源インバーター内蔵、20W直管形、蛍光ランプ付(FL20SS-N型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2設置場所屋外連結数10灯(最大)耐水性防雨タイプ適合蛍光灯FL20SS-N電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否
  • トランスル ハタヤリミテッド

    トランスル

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    200Vのコンセントしかなくて、100Vの電源がほしい時、また逆の場合でもトランスルがあれば、自由に単相100V・200Vの必要な電源を供給します。電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、漏電遮断器、接地端子付き。
    トラスコ品番820-2483種別E種絶縁単巻・単相トランス質量(kg)16.3タイプ昇降圧兼用型周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319出力電圧(V)単相200、115、100容量(kVA)2入力電圧(V)100単相200(自動切換)出力電流(A)「単相200V出力/100V出力」(1時間定格)10/20、(連続定格)8.7/17.4機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子コンセント仕様2P・15A・12V接地付×2個/2P・20A・250V×1個/2P・15A・250V接地付×1個相数単相電線仕様(一次)VCT2mm2×3C×1.6m使用場所屋内出力コンセント2P接地付×1個(100V)、2P接地付×1個(115V)、 2P×1個・2P接地付×1個(単相200V)
  • ハロゲンランプ ハタヤリミテッド

    ハロゲンランプ

    ハタヤリミテッド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681種別150W形質量(kg)0.006種類ハロゲン電球電圧(V)110全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)150電球の種類ハロゲン
  • ガスリール 普及型 ハタヤリミテッド

    ガスリール 普及型

    ハタヤリミテッド
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。
    仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5トラスコ品番126-9151形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)420.5質量(kg)12.5高さ(mm)415タイプホースナット長さ(m)30奥行(mm)290内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0
  • メタセンリール(金属感知機能付) ハタヤリミテッド

    メタセンリール(金属感知機能付)

    ハタヤリミテッド
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    種別メタルセンサータイプ(屋内型)質量(kg)9.6漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • リチウム電池 ハタヤリミテッド

    リチウム電池

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDヘッドライトLHL-04B用のバッテリーです。
    適合本体型式LHL-04Bバッテリー容量(Ah)3.35
  • 20WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド

    20WLEDランプ(昼白色)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!
    定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 人感・照度センサーユニット ハタヤリミテッド

    人感・照度センサーユニット

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    人の動きや明るさをセンサーが感知してパッと自動点灯・消灯。LEDテープライトなど100V照明器具に取り付けて誘導灯や防犯灯に。背面に強力マグネット付です。収納式吊り下げフック付です。
    質量(kg)0.9定格電力(W)1500(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)コンセント定格2P・15A・125V接地付コンセント形状2P接地付×1個電線長さ(m)プラグ側:0.4、コンセント側:0,3電線仕様ソフトVCT2.0×3(接地付)、2P/2P接地付兼用プラグ付エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1巻
    4日以内出荷
    1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
  • 延長コード ハタヤリミテッド

    延長コード

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
  • LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
    用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトRセット ハタヤリミテッド

    LEDテープライトRセット

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋長さ(m)10コード長さ(m)10光源色エコロジー商品省エネ
  • カーサリール ハタヤリミテッド

    カーサリール

    ハタヤリミテッド
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    ライフスタイルに合わせたカラー。屋外・屋内兼用!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリール
    質量(kg)2電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)10電線仕様-種別VCT使用場所屋内/屋外
  • 充電式LEDハンドランプ(屋内用) ハタヤリミテッド

    充電式LEDハンドランプ(屋内用)

    ハタヤリミテッド
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    用途に合わせて明るさを切り替えられます。単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。背面マグネットで金属面に取り付け可能です。専用スタンドに反対に差し込めば、デスクスタンドにも。
    用途日常の暗所作業や作業用照明に質量(kg)0.22全光束(Lm)350(Hi時)、175(Low時)光源4W LED電池定格3.7V/2200mAh/リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2充電時間(時間)約4使用場所屋内用マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約2/Low時:連続約4エコロジー商品省エネ
  • サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド

    サンフラワー500(500W LED投光器)

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
    用途仮設作業用質量(kg)11.5定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用)全光束(Lm)70000電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源500W 高輝度LED電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付)電源タイプ電源コードタイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド

    防災用40WLED作業灯セット

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
    周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 点滅仕様電源ケーブル ハタヤリミテッド

    点滅仕様電源ケーブル

    ハタヤリミテッド
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です。テープライトをご使用時に必要となります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ)

    ハタヤリミテッド
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)1000/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • バイスセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド

    バイスセット (LWKシリーズ)

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1セット
    翌日出荷
    ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
    付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ取付径(Φmm)三脚:20
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)

    ハタヤリミテッド
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
    用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ