自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)8.5
トラスコ品番820-2536
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)26.1
外径(Φmm)12
取付金具(二次側)G3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。
カプラを保護する口金ブーツ付です。
黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース
耐久性の高いSKぜんまい内蔵
大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7259
質量(kg)18.7
アズワン品番64-4653-37
1個
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)8.5
トラスコ品番820-2534
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)22.1
外径(Φmm)12
取付金具(二次側)G3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
用途エア作業に。
色ピンクパープル
材質ソフトポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
ホース長さ(m)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116
材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)
取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa
取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
幅(mm)336
取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付
高さ(mm)437
材質(本体)ABS樹脂
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7228
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具
材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
幅(mm)336
質量(kg)8.5
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。
仕様回転台付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7232
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)8.5
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
アズワン品番64-4652-56
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7230
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)8.5
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付
材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番64-4652-53
1個
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
角型フレームのエアーリールです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402
取付金具(二次側)G3/8(メス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。
エヤーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。
引きヒモ付きです。
確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。
トラスコ品番204-4754
幅(mm)336
材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)8.4
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO)
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)
ホース長さ(m)15
外径(mm)12
アズワン品番64-4652-55
内径(mm)8.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
関連キーワード