3/8プラグカプラです。
トラスコ品番126-4998
色先端:銀色
取付内径Φ8.5 外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体エヤー専用
流体温度(℃)-10~50
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
ホース長さ(m)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116
材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)
取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)1.5
ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7237
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
アズワン品番64-4652-59
1個
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7219
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)4
取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
材質(ホース)ポリウレタンブレード入
アズワン品番64-4652-50
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7224
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)4.6
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2P
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
アズワン品番64-4652-52
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7218
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)3.7
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番64-4652-49
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7222
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)4.6
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番64-4652-51
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7232
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)8.5
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
アズワン品番64-4652-56
1個
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7221
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
質量(kg)4.6
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7236
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付
材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番64-4652-58
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7230
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)8.5
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付
材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番64-4652-53
1個
¥86,980
税込¥95,678
32日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7217
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
幅(mm)245
質量(kg)3.7
高さ(mm)322.5
奥行(mm)98
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付
取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付です。
溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)13
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7228
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具
材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
幅(mm)336
質量(kg)8.5
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。
エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付
トラスコ品番838-7226
幅(mm)245
質量(kg)4.9
高さ(mm)380
奥行(mm)232
材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン
取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。
エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
ホース長さ(m)30
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付
トラスコ品番838-7227
幅(mm)245
質量(kg)5.4
高さ(mm)380
奥行(mm)232
材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン
取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード