どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)1.25
限度電流(A)15
使用場所屋内
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9
仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型
トラスコ品番370-2782
タイプ地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
特性防塵、アース付
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
電線長さ(m)20
特性アース付
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
仕様ブレーカー付コンセントキャップ付
トラスコ品番370-2758
質量(kg)6.4
タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
使用場所屋内
標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5
仕様防塵
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2.0
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7
トラスコ品番327-4667
パイロットランプ○
芯数4P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCTF
仕様アースなし
質量(kg)2.44
定格電圧(V)100
コンセント個数2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167
電線太さ(mm2)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ケーブル先端にコンセントがついており、リールは電源のそばに置いたままコンセントのみを使いたいところへ引き出していけます。
用途高所作業に。地下作業に。コンセントを延長して使いたいときに。
質量(kg)4.2
トラスコ品番370-4696
電線太さ(mm2)1.25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質(円盤)鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。
水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付
トラスコ品番307-2690
ランプ通電ランプ:○
芯数2P(接地付)
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
適合プラグ2P・3P兼用プラグ
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。
OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。
プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70
仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製
トラスコ品番106-2697
種別パーソナルタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
アズワン品番8-015-01
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)2
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋内
仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付
トラスコ品番375-5151
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極
巻取形式自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
シンプルで使いやすいコードリールです。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。
電線太さ(mm2)1.25
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284
使用場所屋内
特性防塵、アース付
コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。
パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219
限度電流(A)15
使用場所屋外
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)11.3
仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付
トラスコ品番370-3398
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線太さ(mm2)2.0
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9
トラスコ品番826-5697
長さ(m)30
定格電圧(V)125
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.5
トラスコ品番370-3347
種別漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)
電線太さ(mm2)2.0
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
シンプルで使いやすいコードリールです。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
電線太さ(mm2)2.0
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番105-5712
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線長さ(m)30
特性アース付
電線仕様-種別VCT
仕様通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー付
質量(kg)7.3
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2.0
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10.6
仕様逆配線仕様(コンセント1個のみ)アース付
トラスコ品番370-2723
電線太さ(mm2)2.0
特性アース付
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10
特性防雨、防塵
電線仕様-種別VCT1
使用場所屋外
仕様防塵
質量(kg)2.5
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)6
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。
本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。
ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済)
本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。
ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
次へ