「コード 巻き取り」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12
トラスコ品番209-8342
芯数二相
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
巻取形式自動巻き
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色オリーブグリーン/グレー
巻取形式手動
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10
特性防塵、接地付、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)
トラスコ品番375-5169
質量(kg)4.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極接地付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋内
仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付
トラスコ品番375-5151
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極
巻取形式自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6
電線太さ(mm2)1.25
種別コードマックS
定格電圧(V)100
コンセント個数2
使用場所屋内
巻取形式自動巻き
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別VCT
コンセント個数1
ストローク(m)1.3
電線太さ(mm2)0.75
吊下荷重(kg)0.1~3
巻取形式自動巻き
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。
トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)5
定格電圧(V)125
コンセント個数4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121
電線太さ(mm2)1.25
芯数2P接地
巻取形式自動巻き
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)5.4
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線長さ(m)10
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)5.2
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線長さ(m)10
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)2
巻取形式自動巻き
1台
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)5.7
定格電圧(V)100
コンセント個数4
電線長さ(m)10
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)5.3
定格電圧(V)100
コンセント個数4
電線長さ(m)10
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
巻取形式自動巻き
1台
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5
電線仕様-種別2PNCT
質量(kg)5.2
定格電圧(V)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137
電線太さ(mm2)2
巻取形式自動巻き
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
病院配膳車専用自動巻コードリールです。
給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。
床をはうコードを追放しています。
質量(kg)4
トラスコ品番820-2460
電圧(V)200
電線仕様2PNCT2.mm2×4C
巻取形式自動巻き
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284
使用場所屋内
特性防塵、アース付
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
使用場所屋内
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8
定格製品:125/7(V/A)
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)5
温度センサー〇
電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
関連資料(1.99MB)
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
ギフトやノベルティに最適!
ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)5
色ホワイト
質量(kg)0.73
定格電圧(V)125
コンセント個数2
許容電流(A)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66
電線太さ(mm2)1.25
ケーブル耐熱ゴムコード
巻取形式自動巻き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688
質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367
収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ
EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別2PNCT
定格電流(A)60相当
巻取形式手動巻き
動力線の引き出し・巻き取りが自在。
全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT
巻取形式自動巻き
円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。巻取能力も余裕の50mタイプ。
質量(kg)10.8
仕様コンセント防塵キャップ付電線溶解防止機能付です。
トラスコ品番370-3380
材質円盤:鉄板製
太さ(mm2)2.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×275×250
芯数2P(接地付)
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28
トラスコ品番827-8962
電線仕様-太さ(mm2)2
特性防爆
1台
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2
特性防爆
アースチェック&温度センサー付。
パーティー機材等にぴったり。
持ち運びにかさばらないボックス型。
接地アダプターも収まる小物入れ付。
ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02
トラスコ品番851-3589
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
特性アース付
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格2P、15A、125V接地付
コンセント形状標準型
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
心数(C)3
質量(kg)0.77
トラスコ品番827-5581
寸法(mm)171×162×72
色アーバングレー
タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)12
ケーブル耐熱コード
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
巻取形式自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ギフトやノベルティに最適!
手巻き式。
電線長さ(m)5
電線仕様-種別VCTFK
質量(kg)0.75
定格電圧(V)125
コンセント個数2
許容電流(A)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82
定格電流(A)6
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
巻取形式手動巻き
質量(kg)0.77
トラスコ品番827-5580
種別耐熱コード
色アイボリー
長さ(m)5
許容電流(A)12
太さ(mm2)1.25
心数(C)2
巻取形式自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
長さ(m)2
トラスコ品番851-3585
質量(kg)0.25
色エメラルドグリーン
摘要手巻き式
許容電流(A)12
太さ(mm2)1.25
コンセント形状2P 15A 125V
心数(C)2
巻取形式手動巻き
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
電線長さ(m)5
電線仕様-種別VCTFK
質量(kg)0.66
コンセント個数2
許容電流(A)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
スチール製で頑丈なホースリール。
二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)
トラスコ品番827-8972
材質鉄製
質量(kg)7.9
電線長さ(m)50用
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
電線仕様VCT22mm2×1
トラスコ品番820-2546
質量(kg)26.1
許容電流(A)100%:105、50%:150
電線長さ(m)15
巻取形式自動巻き
1台
¥189,800
税込¥208,780
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ