リールのコードやホースを留められるクリップです。
2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格2P、15A、125V接地付
コンセント形状標準型
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
心数(C)3
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg)28
容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m
方式スプリング
取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
関連キーワード