87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。 ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。 天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。 設置に便利なスタンド式です。 左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5 トラスコ品番210-5659 カバーあり 質量(kg)11 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 適合外径(Φmm)(蛇口)15 取付金具(一次側)3/8(1mホース付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440 適合ホース長さ(m)/15 適合ホース内径×外径(Φmm)12×17 巻取形式自動
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116 材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15] 取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付) 取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。 エヤーマック長尺タイプです。 大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。 設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。 引きヒモ付きです。 確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。 トラスコ品番204-4754 幅(mm)336 材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)8.4 高さ(mm)437 奥行(mm)135 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO) 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P) ホース長さ(m)15 外径(mm)12 アズワン品番64-4652-55 内径(mm)8.5
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
用途エアー作業の現場に。 幅(mm)336 高さ(mm)437 奥行(mm)181 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付 ホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)一次側:1 ホース外径(Φmm)14
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY 仕様巻取り長さ/20m トラスコ品番370-4424 材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430) 幅(mm)349.5 カバーなし 質量(kg)2.7 高さ(mm)357.5 奥行(mm)408 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)8.5 トラスコ品番820-2534 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)22.1 外径(Φmm)12 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)10 トラスコ品番820-2535 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)22.8 外径(Φmm)14 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2532 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)21.1 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)8.5 トラスコ品番820-2536 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)26.1 外径(Φmm)12 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)8 トラスコ品番820-2540 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)21.3 外径(Φmm)15 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7259 質量(kg)18.7 アズワン品番64-4653-37
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2539 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)30.1 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7258 質量(kg)27.1 アズワン品番64-4653-36
1個
189,800 税込208,780
46日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホースリールのみ
スチール製で頑丈なホースリールです。巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20 材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 トラスコ品番820-2538 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)25.7 外径(Φmm)17.5 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)8 トラスコ品番820-2533 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)26.7 外径(Φmm)15 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15 内径(Φmm)12.7 トラスコ品番820-2537 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)26.1 外径(Φmm)24 取付金具(二次側)R1/2(オス) 取付金具(一次側)Rc1/2(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15 内径(Φmm)10 トラスコ品番820-2541 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 質量(kg)19.7 外径(Φmm)14 取付金具(二次側)G3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

ハタヤリミテッドホースリール
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)543×460×625
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホースリール
普及型スチール製ホースリールの定番。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×372×443
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホースリール
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)15 内径(Φmm)15.9 トラスコ品番820-2550 材質ラバー 質量(kg)25.7 外径(Φmm)23.5 取付金具(一次側)Rc1/2(メス) 常用圧力(MPa)0.5
1台
179,800 税込197,780
20日以内出荷

洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)12.7 トラスコ品番820-2549 材質塩化ビニール 質量(kg)21.1 外径(Φmm)19 取付金具(一次側)Rc1/2(メス) 常用圧力(MPa)0.7
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。 冷水でも温水でも使用可能です。
トラスコ品番134-1747 質量(kg)25.1 アズワン品番64-4653-44
1個
229,800 税込252,780
46日以内出荷

ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×430×661
1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4 付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)15 噴出形状直射、シャワー 材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC) カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。 農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に 仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動 トラスコ品番820-2486 材質鉄板 質量(kg)20 取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付) 巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷

蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)15 質量(kg)23.9 外径(Φmm)円盤:420 取付金具(一次側)Rc1/2(メス) 材質(ホース)ラバー ホース内径(Φmm)12.7 ドラム径Φ×幅W(mm)265×175 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5) ホース外径(Φmm)19.5
1台
169,800 税込186,780
46日以内出荷

火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m 付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2 トラスコ品番106-5181 材質ステンレス(SUS304) カバーなし 質量(kg)4.1 摘要リールのみ キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405 適合ホース内径×外径(Φmm)15X20 巻取形式手動
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ハタヤリミテッドステンレスホースリール
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
ホース長さ(m)40 仕様巻取用 付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付 トラスコ品番106-5203 カバーなし 質量(kg)5.8 摘要リールのみ キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477 巻取形式手動
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に 仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付 カバーなし 質量(kg)22 摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付 キャスターあり ホース長さ(m)40 巻取形式手動
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷