丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688
質量(kg)2.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367
収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。
ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。
天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。
設置に便利なスタンド式です。
左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5
トラスコ品番210-5659
カバーあり
質量(kg)11
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
適合外径(Φmm)(蛇口)15
取付金具(一次側)3/8(1mホース付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440
適合ホース長さ(m)/15
適合ホース内径×外径(Φmm)12×17
巻取形式自動
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。
用途エアホース巻取り用空リール。
トラスコ品番370-3631
幅(mm)260
質量(kg)3.8
高さ(mm)410
奥行(mm)240
能力外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。
使用圧力(MPa)1
継手一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
ホース長さ(m)40
仕様巻取用
付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付
トラスコ品番106-5203
カバーなし
質量(kg)5.8
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477
巻取形式手動
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m
付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2
トラスコ品番106-5181
材質ステンレス(SUS304)
カバーなし
質量(kg)4.1
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405
適合ホース内径×外径(Φmm)15X20
巻取形式手動
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4
付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
適合蛇口外径(Φmm)15
噴出形状直射、シャワー
材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。
丈夫で美しいステンレスタイプです。
「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY
仕様巻取り長さ/20m
トラスコ品番370-4424
材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430)
幅(mm)349.5
カバーなし
質量(kg)2.7
高さ(mm)357.5
奥行(mm)408
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
適合蛇口外径(Φmm)15
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
ホース長さ(m)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116
材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付)
取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ホース寸法(全長)(m)10
種別取付けタイプ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa
取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
エヤー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
種別ポータブルタイプ
取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ
取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント
常用圧力(MPa)1.0
高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
幅(mm)336
取付一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)二次側/HC-100S1/2カプラ付
高さ(mm)437
材質(本体)ABS樹脂
使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)
常用圧力(MPa)1.5
エアー作業のしたい所へ簡単に持ち運びができるポータブルタイプです。一次側接続補助ホースはワンタッチでOKカプラ脱着式で、ドラムの中にすっきりと収納できます。
ホース寸法(全長)(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×14.5
トラスコ品番106-5025
種別ポータブルタイプ
質量(kg)6.3
取付金具(二次側)20SH 1/4ソケットカプラ
取付金具(一次側)1/4袋ナットジョイント
常用圧力(MPa)1.0
材質(ホース)ビニロン編糸補強塩化ビニール製5/16ホース
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×393.5×253
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
普及型スチール製ホースリールの定番。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
使いやすさと豊富なアイテム。
本体をメインエアーシステムの側に置いたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
軽くしなやかで強靭な編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホースを採用。
ホースのよじれ、からみを防止し、自在な動きを助けます。
一次側ホースをスッキリ収納できます。
ホースのたるみ防止用。円盤にはめ込むだけで簡単に固定できます。
一次側ホース2m付。
仕様回転台付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
熱に強い難燃性ホース!
確実に止まるラチェット式ストッパー
ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。
ワンタッチロータリーカプラ付
ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。
特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。
巻き込み防止ゴムストッパー付
最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
質量(kg)10.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。
ホース寸法(全長)(m)10
幅(mm)312
高さ(mm)388
奥行(mm)121
ホース長さ(m)10
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。軽くしなやかで、強靭な編糸補強1Bブレード入ポリウレタンを採用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
種別ポータブルタイプ
幅(mm)348
高さ(mm)348
奥行(mm)369
取付金具(二次側)HC-2R ウレタンロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)HC-2P ウレタンプラグカプラ
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
特大リールは、主に特大長尺ケーブル、多芯へーブル、各種高圧ホース等の巻き取りに使用されます。
材質スチール
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14
トラスコ品番838-7237
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)10.5
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付
取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
アズワン品番64-4652-59
1個
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
ホース長さ(m)50
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7290
質量(kg)8.1
取付金具(二次側)HC-2R1/4ロータリーナットカプラ
取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
スチール製で頑丈なホースリールです。巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)
取付金具(一次側)プラグ
取付金具(二次側)ソケット
仕様ウレタンホース(耐圧1.5MPa、外径12.5mm以下)で使用できます。30mまで巻き取り可能です。
トラスコ品番310-8899
質量(kg)5.3
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。
エヤーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。
引きヒモ付きです。
確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。
トラスコ品番204-4754
幅(mm)336
材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)8.4
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO)
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)
ホース長さ(m)15
外径(mm)12
アズワン品番64-4652-55
内径(mm)8.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7221
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ
質量(kg)4.6
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
角型フレームのエアーリールです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402
取付金具(二次側)G3/8(メス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
ホースを長尺で巻き取ることができる”ゆとり”の大型タイプです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×430×661
スピーディーな収納、簡単な操作。
スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)15
質量(kg)23.9
外径(Φmm)円盤:420
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
材質(ホース)ラバー
ホース内径(Φmm)12.7
ドラム径Φ×幅W(mm)265×175
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)
ホース外径(Φmm)19.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
普及型スチール製ホースリールの定番。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×372×443
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)9.5
トラスコ品番820-2539
材質編糸補強2Sラバー
質量(kg)30.1
外径(Φmm)17.5
取付金具(二次側)R3/8(オス)
取付金具(一次側)Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)1
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。
農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に
仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動
トラスコ品番820-2486
材質鉄板
質量(kg)20
取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付)
巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
1台
¥349,800
税込¥384,780
46日以内出荷
任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。
カプラを保護する口金ブーツ付です。
黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース
耐久性の高いSKぜんまい内蔵
大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7258
質量(kg)27.1
アズワン品番64-4653-36
1個
¥189,800
税込¥208,780
46日以内出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。
エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付
トラスコ品番838-7226
幅(mm)245
質量(kg)4.9
高さ(mm)380
奥行(mm)232
材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン
取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ