1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドハタヤガスリール
フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5 常用圧力(MPa)1.0 使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式 仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPa トラスコ品番126-9160 形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース 幅(mm)485 質量(kg)15.2 高さ(mm)358 長さ(m)30 奥行(mm)341 内径(Φmm)5.0 外径(Φmm)11.5
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷