14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AM-051PY ぴよりんオートマッキー ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8 定格製品:125/7(V/A) コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)5 温度センサー 電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A) 関連資料(1.99MB)
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド 動画あり
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付 材質ステンレス カバー キャスター 耐圧(MPa)0.4 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 巻取形式手動
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさ、メンテナンス性UP!。ホースを全長引き出して、根元の継手からのホース交換が可能。交換依頼が不要、コスト削減が出来るので作業効率の向上が図れます。他社製ハンガー受けに取り付けることが出来る取付金具変換アダプター付き。面倒なハンガー受けの交換が必要ありません。ロータリー式でエアー供給向きがどの方向にも変えることが可能です。ガイドローラーにより引き出しがスムーズに行えます。また、巻き込み防止ゴムストッパーは、ネジを緩めて位置調整ができます。イエロー・グレーの2色展開なので現場に合わせてお好みの色を選べます。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 ホース長さ(m)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×302×116 材質(ホース)編糸補強1B ブレード入ポリウレタン 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15] 取付金具(一次側)プラグカプラ付(内径8.5mm×1.5mホース付) 取付金具(二次側)ワンタッチカプラ付
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100 電線長さ(m)10 芯数2P接地 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)3 特性防塵 巻取形式自動巻き
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドエヤーマックXL(耐熱)
熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
ホース寸法(全長)(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 質量(kg)10.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

ハタヤリミテッドNJ-Ⅱ
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02 トラスコ品番851-3589 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 特性アース付
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-心数(C)2 特性防塵 巻取形式自動巻き
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドアースリール
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別2PNCT 定格電流(A)60相当 巻取形式手動巻き
1台
159,800 税込175,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
209,800 税込230,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド台車付流体リール
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。 質量(kg)60 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 使用流体エアー・低温水など 流体温度(℃)0~60 ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷

ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)