31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1 コンセント形状接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番370-3428 種別屋内用 質量(kg)1 コンセント個数3 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 グレーブルー 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 質量(kg)0.80 トラスコ品番370-4483 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCTF 特性防塵、アース付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性アース付 トラスコ品番851-3781 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)5 アズワン品番64-4652-87
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

用途屋内用 コード長さ(m)10 特性アース付 使用場所屋内 トラスコ品番851-3783 質量(kg)2.09 コンセント個数4ツ口 アズワン品番64-4652-88
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付 定格15A125V 特性アース付 使用場所屋外 適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6 トラスコ品番327-4683 質量(g)66 適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

2P接地付プラグ状態に固定できるストッパー付。 ストッパーで、2P接地付プラグ状態にしっかり固定できます。アースピンで確実にアースを取って使用することを重視したプラグです。 本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます! 現場などで2Pコンセントしかない場合も、ストッパーを解除して本体カバーを回せば防雨型2Pプラグに。ニュ~トビプラグは防雨型2Pコンセンに接続する場合も芯ズレなくかん合します。 樹脂製だから軽量です。 配線作業も簡単! 必要な端子類は付属です。
特性防雨、アース付 使用場所屋外 トラスコ品番106-1267 質量(kg)0.068 タイプ屋外用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合ケーブル3心×1.25mm2~3心×2.0mm2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格15A・125V 使用場所屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用 定格15A-125V 特性防雨、アース付 使用場所屋外 セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1 質量(kg)0.069 適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0 カバー色
1台
1,698 税込1,868
欠品中

かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。 段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。 円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。 全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 材質円盤/鉄板製
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント盤配電部を一体モールド成型することで完全な防水処理が可能です。 パイロットランプ機能付。GE-30Kのみ接地端子(アース機能)・とびだしプラグがついています。防雨型コンセントキャップ付。
種別防雨タイプ(屋外型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×219 限度電流(A)15 使用場所屋外
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性アース付 トラスコ品番322-2365 質量(kg)1.7 定格電流(A)(アースクリップ仕様)20 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコンセットリール 標準型
コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能です。
質量(kg)7.7 仕様漏電遮断機付接地端子付フキュートビプラグ トラスコ品番370-3550 種別特別仕様タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×211 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 電球の種類蛍光灯
1台
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)