「延長コード 10」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付きです。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトVCTF
質量(kg)1.11
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
特性防塵
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線長さ(m)10
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCT
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10
色オレンジ
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)2.12
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
軽量でも本格派延長コード
ベルトクリップ付
色黒
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント個数1
質量(kg)1.2
トラスコ品番453-7980
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別VCTF
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
電線色オレンジ
雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に
電線長さ(m)10
特性防雨
色イエロー
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
トラスコ品番370-4408
質量(kg)1.25
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として
電線長さ(m)10
コンセント形状2P 15A 125V
色レッド
電線仕様-種別ソフトVCTF
トラスコ品番370-4581
質量(kg)1.11
コンセント個数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に
仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ
材質コンセントケース:ABS樹脂
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
限度電流(A)6
サイズ(mm)225×141×220
使用場所屋内外兼用
特性防雨
巻取形式手動
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質円盤/鉄板製
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
質量(kg)15.2
定格AC100V 50/60Hz兼用
照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外用
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ
スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能
足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。
建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。
耐荷重(kg)10
取付可能コード径(Φmm)50まで
安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。
OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。
プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70
仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製
トラスコ品番106-2697
種別パーソナルタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
アズワン品番8-015-01
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4
質量(kg)14.9
摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)30(1灯あたり)
全光束(Lm)3600
電線長さ(m)灯体:5
照明装置100V・30W高輝度LED×2灯
芯数3
電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-52
電球の種類LED
1式
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
電球の種類蛍光灯
100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」。デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」。ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。
用途延長タップやモバイルスタンドとして
質量(g)350
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110
最大使用電流(A)合計11
USBポート2
定格入力USB仕様:2個口、AC100V
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8
定格製品:125/7(V/A)
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)5
温度センサー〇
電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
関連資料(1.99MB)
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)120
電線太さ(mm2)1.25
照明装置120W、LED×1灯
電線仕様-種別VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230
アズワン品番64-4653-05
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1
質量(kg)12.6
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置100V-17WLEDランプ×2灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
使用電球LED-17W
電線仕様ソフトンケーブル
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)12.5
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として
トラスコ品番202-1709
セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)19.5
高さ(mm)1960~2650
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
電線長さ(m)5
照明装置100V・150WLED×1灯
電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付
光源寿命約40000時間
使用場所屋外
アズワン品番64-4653-06
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
関連キーワード