特性アース付
トラスコ品番851-3781
コンセント個数4ツ口
コード長さ(m)5
アズワン品番64-4652-87
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ
トラスコ品番851-3780
材質コンセントケース:ABS樹脂
質量(kg)1.24
コンセント個数4ツ口
コード長さ(m)5
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数2
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
特性防雨
使用場所屋外
トラスコ品番851-3778
質量(kg)1.02
色イエロー
コード長さ(m)5
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別屋内用
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCTF
プラグ標準
使用場所屋内
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
色グレーブルー
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
質量(kg)0.80
トラスコ品番370-4483
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCTF
特性防塵、アース付
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」。デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」。ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。
用途延長タップやモバイルスタンドとして
質量(g)350
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110
最大使用電流(A)合計11
USBポート2
定格入力USB仕様:2個口、AC100V
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73
色エメラルドグリーン
電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66
定格(A)6
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別耐熱ゴムコード
心数(C)2
使用場所屋内
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)120
電線太さ(mm2)1.25
照明装置120W、LED×1灯
電線仕様-種別VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230
アズワン品番64-4653-05
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)5.5
ケース寸法(mm)H190×W285×D920
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-77
交換ランプFLR-36型
1台
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)7.8
ケース寸法(mm)H190×W285×D1,690
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-78
交換ランプFLR-40型
1台
¥85,980
税込¥94,578
31日以内出荷
長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1
質量(kg)12.6
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置100V-17WLEDランプ×2灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
使用電球LED-17W
電線仕様ソフトンケーブル
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)12.5
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として
トラスコ品番202-1709
セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)19.5
高さ(mm)1960~2650
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
電圧(V)100
電線長さ(m)5
照明装置100V・150WLED×1灯
電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付
光源寿命約40000時間
使用場所屋外
アズワン品番64-4653-06
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
質量(kg)15.2
定格AC100V 50/60Hz兼用
照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外用
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
一時的な停電や電源の誤遮断で消灯してしまってもすぐに再点灯する瞬時再点灯型150Wメタルハイドライトタイプ。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入り。
前面に製品名表示。
どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に活躍します。
電球の種類メタルハライドランプ
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)14500
セット内容150Wメタルハライドライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)13.5
定格AC100V 1.8A 50/60Hz兼用
定格寿命(時間)14000
電線長さ(m)5
照明装置150Wメタルハライドライト×1灯
芯数3
電線仕様-種別VCT
使用電球MD150CE-W
電線仕様ソフトンケーブル
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)3
1台
¥109,800
税込¥120,780
22日以内出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4
質量(kg)14.9
摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)30(1灯あたり)
全光束(Lm)3600
電線長さ(m)灯体:5
照明装置100V・30W高輝度LED×2灯
芯数3
電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番67-7984-52
電球の種類LED
1式
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
関連キーワード