151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格15A・125V 使用場所屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースクリップ付です。安全取り付けチェーン付です。2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
仕様アースクリップ、安全取付チェーン付 トラスコ品番221-3109 定格15A・125V 使用場所屋内 特性アース付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハタヤリミテッド接地アダプター
コンセントとプラグの形状が違うときに便利です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1台
989 税込1,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1 コンセント形状接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番370-3428 種別屋内用 質量(kg)1 コンセント個数3 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 グレーブルー 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 質量(kg)0.80 トラスコ品番370-4483 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCTF 特性防塵、アース付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

代表的プロ用ハンドランプ。 プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。 本体金属部はより安全な接地構造。 内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コード長さ(m)10 定格消費電力(W)100 質量(kg)1.96 照明装置AS型100W耐震電球付き 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm)1.25 コンセント仕様2P12A125V接地付 芯数3 電線仕様-長さ(m)10 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)95×353 トラスコ品番370-2961 電球の種類耐震球
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。
用途屋内作業時に、工場や建築現場に コンセント形状接地2P 15A 100V 使用場所屋内 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル コンセント個数4 定格電流(A)100 漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型 パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。 質量(kg)3.3 消費電力(W)45 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時) 照明装置AC-DC電源切替式白色LED 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3(接地付) 電線仕様-太さ(mm)1.25 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付 バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1 防塵防水性能IP55 電源タイプ充電式・電源コード式 バッテリー容量(mAh)8800 使用場所屋外 アズワン品番65-0255-93 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7 トラスコ品番327-4667 パイロットランプ 芯数4P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付 トラスコ品番105-5534 種別防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に 質量(kg)4.7 ミリタリーグリーン 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 使用場所屋内 特性温度センサー付 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。( SG-30K の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋外での電源延長に 質量(kg)4.1 デザートカラー 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 使用場所屋外 特性防雨 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付 トラスコ品番106-1852 芯数3P 電線仕様ソフトンVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

トラスコ品番851-4015 質量(kg)0.54 定格100V/200W コンセント形状2P(接地付)×1個 電線長さ(m)0.3 光源電球なし 電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)7.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋内 特性温度センサー付
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
トラスコ品番338-4720 長さ(m)20 コンセント個数2 コンセント形状3P/30A/250V接地付
1台
139,800 税込153,780
欠品中

特性アース付 トラスコ品番851-3781 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)5 アズワン品番64-4652-87
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

用途屋内用 特性アース付 使用場所屋内 トラスコ品番851-3783 質量(kg)2.09 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)10 アズワン品番64-4652-88
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
特性アース付 電線仕様ソフトンVCT 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番287-7759 質量(kg)8.2 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)30 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

電球の種類レフ球 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3913 質量(kg)2.75 芯数2芯・3芯兼用
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

電球の種類ハロゲン 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3898 芯数3
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3904 芯数2芯・3芯兼用
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
形状二極/二極接地付 定格15A125V 特性アース付 使用場所屋外 適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6 トラスコ品番327-4683 質量(g)66 適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)