13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 黄色 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1 コンセント形状接地3P 20A 250V 特性防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番370-3428 種別屋内用 質量(kg)1 コンセント個数3 電線太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。 質量(kg)0.5 コンセント形状2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル 電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心 使用場所屋内 特性防塵、耐衝撃
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ハタヤリミテッドコードマックⅡ
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10 特性防塵、接地付、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型) トラスコ品番375-5169 質量(kg)4.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極接地付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211 電線太さ(mm2)2 芯数2P・防塵キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋内 特性温度センサー付
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に 質量(kg)4.7 ミリタリーグリーン 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 使用場所屋内 特性温度センサー付 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

コンセント盤配電部を一体モールド成形。水の浸入を完全にシャットアウトします。コンセント防雨キャップ カチッ、カチッと定位置に決まる防雨キャップです。コンセント未使用時はキャップを押し込んで閉めることで、コンセント内部への水やホコリの浸入を防ぎます。パイロットランプ 通電を一目で確認できます。フキュートビプラグ 2P/2P接地付兼用プラグがついています。防水カバー付漏電遮断器 背面に設置されています。
用途工事現場の仮設電源、屋外での機器使用時、屋外看板の電源、イベントでの照明、イルミネーションの電源などに 電線長さ(m)30 特性防雨 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 トラスコ品番360-8697 質量(kg)7.8 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1 質量(kg)12.6 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置100V-17WLEDランプ×2灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 使用電球LED-17W 電線仕様ソフトンケーブル 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

ハタヤリミテッドサンデーテモートリール
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7 トラスコ品番826-5685 ケーブル:スカーレット 長さ(m)27+3 定格電圧(V)125 芯数二次側2P 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)7.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋内 特性温度センサー付
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷