洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。
冷水でも温水でも使用可能です。
仕様ラバー
カバーなし
内径(Φmm)6.4
キャスターなし
外径(Φmm)13.3
常用圧力(MPa)7
取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4
巻取形式自動
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。
ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。
天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。
設置に便利なスタンド式です。
左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5
トラスコ品番210-5659
カバーあり
質量(kg)11
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
適合外径(Φmm)(蛇口)15
取付金具(一次側)3/8(1mホース付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440
適合ホース長さ(m)/15
適合ホース内径×外径(Φmm)12×17
巻取形式自動
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)15
内径(Φmm)15.9
トラスコ品番820-2550
材質ラバー
質量(kg)25.7
外径(Φmm)23.5
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)0.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)12.7
トラスコ品番820-2549
材質塩化ビニール
質量(kg)21.1
外径(Φmm)19
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)0.7
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
関連キーワード