持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。
常用圧力(MPa)1.0
長さ(m)30
幅(mm)420.5
高さ(mm)415
内径(Φmm)5.0
外径(Φmm)11.5
質量(kg)12.5
仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5
トラスコ品番126-9151
形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース
タイプホースナット
奥行(mm)290
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
1台
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
関連キーワード