「車 整備 台」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番834-5544
質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)5
照明装置30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
クランプ固定幅(mm)75
特殊用途防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付
吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯
周波数(Hz)50/60兼用
定格電力(W)60
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3737
質量(kg)1.1
照明装置AS型60W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P7A125V接地付
電球の種類白熱灯
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)10
トラスコ品番149-2209
全長(mm)353
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
口金E26
コード長さ(m)10
電線長さ(m)10
照明装置10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別VCT
色温度3000(電球色)
コンセント仕様2P・12A・125V
電線仕様VCT1.25mm2×2C
替球LDA10L-G270
アズワン品番64-8464-84
明るさ(Lm)800
光色電球色
標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
代表的プロ用ハンドランプ。
プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型。
耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付。
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです。
拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
本体金属部はより安全な接地構造。
内蔵コンセントも接地付。
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
定格消費電力(W)100
質量(kg)1.96
照明装置AS型100W耐震電球付き
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm)1.25
コンセント仕様2P12A125V接地付
芯数3
電線仕様-長さ(m)10
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)95×353
トラスコ品番370-2961
電球の種類耐震球
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード