カテゴリ

  • 電動工具(33)
  • 電気材料(27)
  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(8)
  • 日動工業(156)
  • CKD(144)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(56)
  • 八光電機(53)
  • テンパール工業(40)
  • 河村電器産業(39)
  • 日東工業(33)
  • エスコ(23)
  • エーモン(17)
  • 富士電線工業(15)
  • オーツカ光学(13)
  • 三菱電機(13)
  • RS PRO(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • マリンテック(11)
  • 壬生電機製作所(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電線 200v」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三相200V型コードリール AP・LP型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール AP・LP型ハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
電圧(V)250
大型リール ハタヤリミテッド大型リールハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
46日以内出荷
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
電圧(V)200コンセント形状3P(接地付)×2個漏電遮断器仕様地路電線長さ(m)30電線仕様-種別2CT
200V対応電源ケーブル ハタヤリミテッド200V対応電源ケーブルハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
200V対応の電源ケーブルです。
仕様電線切りっぱなし(プラグなし)質量(kg)1.5ケーブル長(m)1
大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m ハタヤリミテッド大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20mハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
当日出荷
電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ) ハタヤリミテッドLEDレンカライトS(高照度タイプ/100~200V電気配線接続工事対応タイプ)ハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2617全長(mm)1438質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)24全光束(Lm)3200電源コード(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))光源色昼白色アズワン品番64-8864-85LED寿命(時間)40000
非常灯機能付LEDレンカライトS ハタヤリミテッド非常灯機能付LEDレンカライトSハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。トラスコ品番183-0298質量(kg)2.3タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ電線長さ(m)5色温度(K)5000電線仕様VCT充電時間(時間)約7設置場所屋外アズワン品番64-4653-12LED寿命(時間)球:約40000電球の種類LED
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から31日以内出荷
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド三相200Vテモートリールハタヤリミテッド
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッドケーブルリール(200V)(自動巻)ハタヤリミテッド
209,800税込230,780
1台
46日以内出荷
動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド配膳車専用コードマック(自動巻)ハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線仕様-種別2PNCT質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線太さ(mm2)2巻取形式自動巻き
ブレーカーリール(単相200V) ハタヤリミテッドブレーカーリール(単相200V)ハタヤリミテッド
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
BR型の単相200V用コードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)8.8定格電圧(V)200コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線太さ(mm2)2
コードリール(三相200V) ハタヤリミテッドコードリール(三相200V)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242付属品ネームプレート定格電圧(V)250電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
200W LED投光器 ハタヤリミテッド200W LED投光器ハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)11.5摘要屋外用、灯体のみ定格100V・200W(50/60Hz兼用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235電線仕様-長さ(m)5照明装置100W高輝度LED×2芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)0.75アズワン品番64-4652-99明るさ(Lm)27000調光方式無段階調光電球の種類LED
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付ハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10仕様三相200V付属品コンセントキャップ付トラスコ品番827-9245タイプ漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型ハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台ほか
45日以内出荷から46日以内出荷
電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付 ハタヤリミテッド防雨型作業灯 リフレクターランプ200W 100V電線10m バイス付ハタヤリミテッド
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
電源タイプ電源コード式特殊用途防雨
病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド病院「配膳車」専用自動巻コードリールハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
質量(kg)4トラスコ品番820-2460電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3mハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10トラスコ品番820-2571電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
コードマック 単相100V接地付 20m ハタヤリミテッドコードマック 単相100V接地付 20mハタヤリミテッド
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
特性アース付トラスコ品番851-3613電線長さ(m)20
コードマック 三相200V接地付 20A ハタヤリミテッドコードマック 三相200V接地付 20Aハタヤリミテッド
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
特性アース付
コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20Aハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
逆配電型コードリール テモートリール 三相200Vアース付 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 三相200Vアース付 30+3mハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
特性アース付電線長さ(m)30+3
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付ハタヤリミテッド
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
特性アース付トラスコ品番851-3838電線長さ(m)30
補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付 ハタヤリミテッド補助コードランプ 200W用(電球なし) 2P接地付コンセント付ハタヤリミテッド
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-4015質量(kg)0.54定格100V/200Wコンセント形状2P(接地付)×1個電線長さ(m)0.3光源電球なし電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30m ハタヤリミテッド漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型3.5スケ30mハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1台
当日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。定格電流(A)200V-5A電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)3.5特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外トラスコ品番851-3837質量(kg)15.8コンセント個数2漏電遮断器仕様過負荷電線仕様-心数(C)4
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30m ハタヤリミテッド漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ30mハタヤリミテッド
74,980税込82,478
1台
当日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外仕様ストレートタイプ質量(kg)11.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)30電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m ハタヤリミテッド漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20mハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。特性防雨、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外仕様ストレートタイプトラスコ品番851-3835質量(kg)9.2定格電圧(V)200コンセント個数2定格電流(A)5A漏電遮断器仕様過負荷電線長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド三相200V型コードリール(漏電遮断器付)ハタヤリミテッド
72,980税込80,278特価
1台
取扱停止中
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。電線長さ(m)30コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V特性防塵、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
ハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVA ハタヤリミテッドハタヤ トランスル 昇降圧兼用型 単相200V・100V 3.0kVAハタヤリミテッド(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)(一次側)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1タイプ昇降圧兼用型仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線仕様(一次)2.1m保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード (200V接地付)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115Vタイプ降圧型電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22電圧(V)(入力/出力)200/100×2・115×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線長さ(m)(一次)1.6保護機能安全ブレーカー仕様屋内型出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m ハタヤリミテッド自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20mハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12トラスコ品番209-8342芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッドコードリール『JT-3』 200V接地付 10mハタヤリミテッド(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7トラスコ品番327-4667パイロットランプ芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌日出荷
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284使用場所屋内特性防塵、アース付
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
コンセント個数2電線太さ(mm2)2.0種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
三相200V型コードリール ハタヤリミテッド三相200V型コードリールハタヤリミテッド
85,980税込94,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
三相200V型コードリール 標準型 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷から22日以内出荷
三相200V対応の業務用コードリール。・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型【接地付】ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用) ハタヤリミテッド単相200V瞬時点灯メタハラ(屋外用)ハタヤリミテッド
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と 1台でマルチに使えます。
定格消費電力(W)150仕様マルチタイプ用スタンド単管クランプ(Φ48.6)質量(kg)5.7寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)単相200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×271×212定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75照明装置150Wメタルハライドランプ付(MD150CE-W型)芯数3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3設置場所屋外
三相200Vテモート ハタヤリミテッド三相200Vテモートハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1台
31日以内出荷
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)10.5定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら