極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。
電線太さ(mm2)3.5
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)2P・15A・125V接地付コンセント2個付10mコードドラム付
質量(kg)25.8
寸法三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)915~1140×530×550
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)3.5
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
設置場所屋外
1個
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ
トラスコ品番851-3839
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)3.5
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード