244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードマックⅡ
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10 特性防塵、接地付、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型) トラスコ品番375-5169 質量(kg)4.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極接地付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10m
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防じんシャッター付 トラスコ品番851-3602 セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式 質量(kg)4.6 材質(本体)樹脂 コンセント個数4 定格電流(A)6 芯数二相 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)1.25 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
長さ(m)20 電線仕様-種別VCT トラスコ品番827-8965 質量(kg)3.9 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 付属品ネームプレート 質量(kg)9.4 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242 電線太さ(mm2)3.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 付属品ネームプレート 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242 電線太さ(mm2)2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)12 定格電圧(V)125 コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242 電線太さ(mm2)3.5
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

電線を全部引き出すとコンセントが使える! 究極の電線溶解防止機能付リール。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付コードリール。 電線の全長引出し使用の徹底が図れます。 シンプル構造なので故障が少ないです。 電線が熱を持たないので、電線の焼損や建物内での火災の危険を防ぎます。 合計15Aまで使用可能。 ZBG-301KX型は建設業労働災害防止協会推薦品です。
用途屋内作業時に、工場や建築現場に コンセント形状接地2P 15A 100V 使用場所屋内 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル コンセント個数4 定格電流(A)100 漏電遮断器仕様過負荷保護兼用型 パイロットランプ 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)5.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156 電線太さ(mm2)1.25 芯数2P・防雨キャップ付 塗装色SS-10 ブラック塗装 使用場所屋外 特性防滴・防塵
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2.0 定格電流(A)5 コンセント個数4 温度センサー ランプ通電ランプ:○ 質量(kg)6.6 トラスコ品番370-4319 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別VCT
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用 長さ(m)15 電線仕様VCT1.25平方mm×2心 質量(kg)3 定格電流(A)5 限度電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8 差込口4個口 使用場所屋内 特性防塵
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

ハタヤリミテッドシンサンデーリール
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵 電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数4 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
電圧(V)250
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッド屋外用ゼンビキリール
雨中でも安心の屋外用防雨型です。 電線を全部引き出すとコンセントが使える究極の電線溶解防止機能付リールです。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント×3個付です。
用途屋外での作業に。 質量(kg)8.3 仕様通電ランプ:〇 トラスコ品番207-7653 プラグ2P・3P兼用:○ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-8785-46 接地端子
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

カーサリール ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドカーサリール
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2 コンセント個数2 コンセント形状2P 5A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 限度電流(A)6 サイズ(mm)225×141×220 使用場所屋内外兼用 特性防雨 巻取形式手動
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。 80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。 コンセントキャップ付です。 ブレーキストッパー付です。
質量(kg)7 トラスコ品番851-3813 定格電圧(V)125 アズワン品番64-4653-52
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

自動巻の電源リール。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋内 仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付 トラスコ品番375-5151 質量(kg)4.5 定格電圧(V)100 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 芯数二極 巻取形式自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ハタヤリミテッドトクサンデーリール
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)5.2 トラスコ品番827-8979 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)6.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211 電線太さ(mm2)2 芯数2P・防塵キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋内 特性温度センサー付
1台
17,980 税込19,778
欠品中

ハタヤリミテッドサンデーテモートリール
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7 トラスコ品番826-5685 ケーブル:スカーレット 長さ(m)27+3 定格電圧(V)125 芯数二次側2P 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付 トラスコ品番106-1852 芯数3P 電線仕様ソフトンVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)11.5 摘要屋外用、灯体のみ 定格100V・200W(50/60Hz兼用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100W高輝度LED×2 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 アズワン品番64-4652-99 明るさ(Lm)27000 調光方式無段階調光 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4 トラスコ品番106-1836 2018年トラスコ掲載ページ7 0819
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)7.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋内 特性温度センサー付
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9 トラスコ品番826-5697 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
14,980 税込16,478
当日出荷