32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
長さ(m)20 電線仕様-種別VCT トラスコ品番827-8965 質量(kg)3.9 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨 質量(kg)3.5 コンセント個数4 定格電流(A)125V・5A(許容電流15A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329 電線長さ(m)15 プラグ防雨型2P・125V・12A ケーブルVCT 1.25mm2×2C 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)4.4 コンセント個数4(防雨キャップ付) 定格電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 塗装色デザートカラー 心数(C)2 使用場所屋外
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5 仕様防塵 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外 特性防雨、防塵
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)0.8 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)0.8 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドシンサンデーリール
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵 電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数4 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。 質量(kg)4.6 コンセント個数4(防塵シャッター付) 定格電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 塗装色ミリタリーグリーン 心数(C)2 使用場所屋内
1台
9,298 税込10,228
7日以内出荷

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ハタヤリミテッドLED補助コードランプ
全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に 消費電力(W)10 トラスコ品番149-2209 全長(mm)353 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 口金E26 コード長さ(m)10 電線長さ(m)10 照明装置10W電球形LEDランプ 電線仕様-種別VCT 色温度3000(電球色) コンセント仕様2P・12A・125V 電線仕様VCT1.25mm2×2C 替球LDA10L-G270 アズワン品番64-8464-84 明るさ(Lm)800 光色電球色 標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。 質量(kg)0.3 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10 特性防雨、防塵 電線仕様-種別VCT1 使用場所屋外 仕様防塵 質量(kg)2.5 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)6 芯数2股 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5581 寸法(mm)171×162×72 アーバングレー タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A)12 ケーブル耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ハタヤリミテッドマグネット付マッキュロ
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25 コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)2 電線仕様VCTFK1.25mm2×2C 電力(V/A)125/6
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドトクサンデーリール
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)5.2 トラスコ品番827-8979 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)1.0 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5580 種別耐熱コード アイボリー 長さ(m)5 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

長さ(m)2 トラスコ品番851-3585 質量(kg)0.25 エメラルドグリーン 摘要手巻き式 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 コンセント形状2P 15A 125V 心数(C)2 巻取形式手動巻き
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

AC100V50W仕様。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!。均一照射ができる乳白カバー採用
仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10m
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防じんシャッター付 トラスコ品番851-3602 セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式 質量(kg)4.6 材質(本体)樹脂 コンセント個数4 定格電流(A)6 芯数二相 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ハタヤリミテッド屋外用フラットリール
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5A コンセント形状2P×4個 電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C 関連資料(1.62MB)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8 定格製品:125/7(V/A) コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)5 温度センサー 電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A) 関連資料(1.99MB)
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷

トラスコ品番851-4015 質量(kg)0.54 定格100V/200W コンセント形状2P(接地付)×1個 電線長さ(m)0.3 光源電球なし 電線仕様VCT1.25mm2×3C(接地付)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)1.0 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 質量(kg)5.3 定格電圧(V)100 コンセント個数4 電線長さ(m)10 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1台
45,980 税込50,578
13日以内出荷

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9 トラスコ品番826-5697 長さ(m)30 定格電圧(V)125 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 特性防塵
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ハタヤリミテッドパーソナルリール
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73 エメラルドグリーン 電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 定格(A)6 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別耐熱ゴムコード 心数(C)2 使用場所屋内
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

AC点灯専用タイプとAC・バッテリー点灯ハイブリットタイプの2タイプ!。軽量ボディで持ち運びラクラクです。金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。強力マグネット3個付きです。防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。LWA-50K-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)。LWA-50KHB-Mは発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵しております。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付です。LWA-50KHB-MはAC電源接続時のみ使用できます。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。V-3(GL)型バイス・落下防止用ワイヤー付です。
定格ランプ電力(W)50 ランプ電圧(V)100(50/60Hz兼用) 電線長さ(m)5 電線仕様VCT1.25mm2×3C 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度・高効率150WLED搭載です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。小型発電機で使用できる省電力タイプです。樹脂製照明カバーで衝撃に強く、柔らかい光で360度照らします。照明と三脚スタンドがセットになった防災用スタンドライトセットです。一般社団法人防災安全協会防災製品等推奨品に認定されました。360度全方位照明です。
用途防災備蓄品として トラスコ品番202-1709 セット内容灯体×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)19.5 高さ(mm)1960~2650 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 電線長さ(m)5 照明装置100V・150WLED×1灯 電線仕様VCT1.25mm2×3C 2P/2P接地付兼用プラグ付 光源寿命約40000時間 使用場所屋外 アズワン品番64-4653-06
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

LE-5005KD サンフラワー500(500W LED投光器) ハタヤリミテッド 動画あり
全光束70000Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします。落雷や雷雲、工業機械から発生する数千ボルトの電圧から投光器本体を守ります。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)への取り付けが可能です。
用途仮設作業用 質量(kg)11.5 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)500(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)70000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源500W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 電球の種類LED
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッド200W LED投光器THL
全光束34000Lm、質量5.7kgと、とっても明るく軽いので楽に設置できます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。凹凸の無いフラット形状の為、汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。VM-4型バイス(ツカミ幅98mm)と単管クランプ(Φ48.6)が標準付属されているので用途に合わせて設置方法が選べます。調光ボリュームと点灯スイッチ付です。
用途仮設作業用 質量(kg)5.7 定格電圧(V)100(50/60Hz兼用) 定格消費電力(W)200(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)34000 電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1 光源200W 高輝度LED 電線仕様-太さ(mm2)灯体ー調光ボックス:VCT 0.75×3C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25×3C(接地付) 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋外 防水性防雨 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

関連キーワード