ホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
内容量1台
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09