「100v 電線」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
芯数2
電源タイプ電源コード式
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)10
トラスコ品番851-3897
芯数2
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
トラスコ品番851-3910
質量(kg)1.67
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)10
トラスコ品番851-3898
芯数3
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633
質量(kg)10.76
電源(V)120
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)3.5
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)8.8
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番164-5340
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番834-5544
質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)5
照明装置30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電源タイプ電源コード式
クランプ固定幅(mm)75
特殊用途防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242
電線太さ(mm2)2
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。
防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様コンセント防じんシャッター付
トラスコ品番851-3602
セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式
質量(kg)4.6
材質(本体)樹脂
コンセント個数4
定格電流(A)6
芯数二相
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ
トラスコ品番851-3839
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)3.5
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
安全作業の必需品。
漏電遮断器付タイプのコードリールです。
付属品ネームプレート
定格電圧(V)100
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253
電線長さ(m)30
電線太さ(mm2)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
トラスコ品番851-3574
質量(kg)10.8
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)5
電線長さ(m)20
温度センサー内蔵
芯数2P(抜止め型)×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電線や内部の温度が70℃以上になると警報ブザーが鳴ります。
80℃になると自動的に電源が遮断します。つまりブザーが鳴ってから、電線を冷やすと電源が遮断しません(連続使用が可能)。
コンセントキャップ付です。
ブレーキストッパー付です。
質量(kg)7
トラスコ品番851-3813
定格電圧(V)125
アズワン品番64-4653-52
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
質量(kg)0.77
トラスコ品番827-5581
寸法(mm)171×162×72
色アーバングレー
タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)12
ケーブル耐熱コード
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
巻取形式自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
質量(kg)0.77
トラスコ品番827-5580
種別耐熱コード
色アイボリー
長さ(m)5
許容電流(A)12
太さ(mm2)1.25
心数(C)2
巻取形式自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付
トラスコ品番106-1852
芯数3P
電線仕様ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
アース不要の二重絶縁構造です。
15灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2616
全長(mm)1438
質量(kg)1.8
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75×2
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-84
LED寿命(時間)40000
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に
仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ
材質コンセントケース:ABS樹脂
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4
トラスコ品番106-1836
2018年トラスコ掲載ページ7 0819
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
コードリールとバランサーが一体化しました。
バランサーなので電動工具は付けっぱなしでOKです。電動工具を軽く上下できます。
吊り荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。
工具の落下防止用ワイヤ付です。
付属品一次側電線1m
トラスコ品番852-2014
質量(kg)2.05
電圧(V)100
コンセント形状ニ芯
定格電流(A)10
電線長さ(m)1.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75
電線仕様-心数(C)2
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
サーモカットを内蔵しています。
最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12
トラスコ品番209-8342
芯数二相
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
巻取形式自動巻き
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
質量(kg)12
トラスコ品番851-3575
定格電圧(V)125
特性アース付
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
360度から直下まで用途に合わせて照射角度を自在に調整できます。360度均一に照射し、広範囲を明るく照らします。光が周囲に広がらず、ピンポイントで照らせるので住宅地での夜間工事など近隣に迷惑をかけません。灯体それぞれに汚れ防止カバーがついています。また急な灯体の落下を防ぐエアーダンプ付です。
質量(kg)14
電源(V)100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)240
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×2200~2940
保護等級IP65
電線仕様VCT0.75mm2×3心
アズワン品番64-7927-54
明るさ(Lm)24000
電球の種類60WLED球×4灯
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
質量(kg)3.2
トラスコ品番851-3612
定格電圧(V)125
アズワン品番64-4652-69
特性アース付
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
質量(kg)7.8
トラスコ品番851-3819
定格電圧(V)125
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
トラスコ品番851-3579
質量(kg)8.2
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
ホース内径(Φmm)6.5
電線長さ(m)8+1
温度センサー自動復帰型
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
ホース外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
トラスコ品番851-3826
質量(kg)7.2
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)7
電線長さ(m)30+3
温度センサー自動復帰型
芯数二次側2P×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3580
電線長さ(m)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
質量(kg)11.8
トラスコ品番851-3576
定格電圧(V)100
特性アース付
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
トラスコ品番851-3830
電線長さ(m)50+3
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ