カテゴリ

  • 電気材料(23)
  • 電動工具(23)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • エスコ(125)
  • アズワン(100)
  • omron(オムロン)(93)
  • 日動工業(77)
  • HotaluX(ホタルクス)(59)
  • VISHAY(52)
  • SICK(51)
  • Sensata / Crydom(48)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • NEC(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • TRUSCO(37)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(33)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • オーツカ光学(30)
  • 象印チェンブロック(29)
  • Festo(28)
  • azbil(旧:山武)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v用コード」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルハライドライトドラムスタンド(屋外用) ハタヤリミテッドメタルハライドライトドラムスタンド(屋外用)ハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
21日以内出荷
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。 光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。 高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)2P・15A・125V接地付コンセント2個付10mコードドラム付質量(kg)25.8寸法三脚取付部:Φ40定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)915~1140×530×550定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)10電線太さ(mm2)3.5照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3設置場所屋外
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート質量(kg)9.4定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1台
当日出荷
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT付属品ネームプレート定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)2
逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6mハタヤリミテッド
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4トラスコ品番106-18362018年トラスコ掲載ページ7 0819
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V接地付 5m コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
9,598税込10,558
1本
当日出荷
特性アース付トラスコ品番851-3781コンセント個数4ツ口コード長さ(m)5アズワン品番64-4652-87
マルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V接地付 10m コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1本
当日出荷
用途屋内用コード長さ(m)10特性アース付使用場所屋内トラスコ品番851-3783質量(kg)2.09コンセント個数4ツ口アズワン品番64-4652-88
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1本
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
コードマック2 単相100V 10m ハタヤリミテッドコードマック2 単相100V 10mハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1台
当日出荷
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。 寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。 ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。 防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。 ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。 最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様コンセント防じんシャッター付トラスコ品番851-3602セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式質量(kg)4.6材質(本体)樹脂コンセント個数4定格電流(A)6芯数二相電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドコードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
質量(kg)3.2トラスコ品番851-3612定格電圧(V)125アズワン品番64-4652-69特性アース付
コードマック 単相100V接地付 20m ハタヤリミテッドコードマック 単相100V接地付 20mハタヤリミテッド
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
特性アース付トラスコ品番851-3613電線長さ(m)20
逆配電型コードリール テモートリール 単相100Vアース付 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 単相100Vアース付 30+3mハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
特性アース付トラスコ品番851-3827電線長さ(m)30+3
逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3mハタヤリミテッド
31,980税込35,178
1個
予約販売
トラスコ品番851-3826質量(kg)7.2定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7電線長さ(m)30+3温度センサー自動復帰型芯数二次側2P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
単相100V型コードリール 50m アース付 ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50m アース付ハタヤリミテッド
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)12トラスコ品番851-3575定格電圧(V)125特性アース付
単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50mハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
予約販売
トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
コードマック 単相100V型 8mアース付 ハタヤリミテッドコードマック 単相100V型 8mアース付ハタヤリミテッド
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
特性アース付トラスコ品番851-3578電線長さ(m)8
コードマック 単相100V型 8m ハタヤリミテッドコードマック 単相100V型 8mハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
トラスコ品番851-3577電線長さ(m)8
コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m ハタヤリミテッドコードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3mハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
コードリールとバランサーが一体化しました。 バランサーなので電動工具は付けっぱなしでOKです。電動工具を軽く上下できます。 吊り荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。 工具の落下防止用ワイヤ付です。
付属品一次側電線1mトラスコ品番852-2014質量(kg)2.05電圧(V)100コンセント形状ニ芯定格電流(A)10電線長さ(m)1.3電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電線仕様-心数(C)2
自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m ハタヤリミテッド自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20mハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12トラスコ品番209-8342芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
コードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付 ハタヤリミテッドコードリール『サンタイガーカンデンレスリール』 100V接地付 30mアース常時監視機能付ハタヤリミテッド
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
感電事故を未然に防ぐ「強制アース接続」と「過負荷付漏電遮断器」による二重安全のコードリールです。 通常アース監視ランプ付です。 漏電+過負荷+短絡(ショート)の遮断器付です。 中筒ドラムに温度感知器を装備しています。
特性アース付電線仕様ソフトンVCT仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番287-7759質量(kg)8.2コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○
コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m ハタヤリミテッドコードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6mハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
当日出荷
どこまでも安全性を追求する!ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)8.8仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番164-5340種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
37,980税込41,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
単相100V型コードリール ハタヤリミテッド単相100V型コードリールハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグトラスコ品番851-3839種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)3.5限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら