「oaタップ 5m 黒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」。デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」。ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。
用途延長タップやモバイルスタンドとして
質量(g)350
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110
最大使用電流(A)合計11
USBポート2
定格入力USB仕様:2個口、AC100V
関連キーワード