100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
欠品中

防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
欠品中

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント形状接地2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 使用場所屋内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。 コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。 カラーケーブルを使用。 ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付 トラスコ品番105-5534 種別防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。 水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
質量(kg)8.1 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、電線溶解防止機能付 トラスコ品番307-2690 ランプ通電ランプ:○ 芯数2P(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 適合プラグ2P・3P兼用プラグ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ハタヤリミテッド延長コード
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別ソフトVCT 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 電線色オレンジ
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)7.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線太さ(mm2)2 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 塗装色ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハタヤリミテッドマルチテモートリール
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0 仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製 トラスコ品番106-1861 種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、防塵、アース付
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ハタヤリミテッドアッパーリール
極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。 電線太さ(mm2)3.5
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ最高照度の9000Lm! ハイパワータイプ。 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯8灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ! 本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】8灯 質量(kg)3.5 定格電圧(V)100/45W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)9000(Hi時100%)、4500(Low時50%) 照明装置80(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×100×365 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

本体色が人気のグレーに、照度もより明るくなりました! 屋外使用も安心の防雨型、IP55の安全設計。 明るさ2段階切り替え式。 使用場所にあわせて調節できます。 ケーブルラック付きアーム。 電源ケーブルを束ねて収納。 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント2個付。 連続点灯10灯まで。 灯体から電源も取れて作業効率がアップ!本体背面にスイッチを装備。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として 仕様【連結点灯数】10灯 質量(kg)2.8 定格電圧(V)100/80W コンセント定格2P・15A・125V・接地付 コード長さ(m)5 全光束(Lm)4600(Hi時100%)、2300(Low時50%) 照明装置45(LED) 芯数3芯 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×3(接地付)×5 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315 電源タイプ充電式 使用場所屋内外兼用 防水保護等級屋外防雨型(IP55) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
用途看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。 質量(kg)11.3 仕様電線溶解防止機能防雨型コンセントキャップ漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度アース付 トラスコ品番370-3398 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ハタヤリミテッドコンセットリール
コンセント盤が固定され、リールだけが回転します。電動工具のプラグを差したままケーブルを引き出しても、コードがねじれません。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。 電線太さ(mm2)2.0
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。( SG-30K の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋外での電源延長に 質量(kg)4.1 デザートカラー 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 使用場所屋外 特性防雨 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッドコードリール(三相200V)
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242 付属品ネームプレート 定格電圧(V)250 電線長さ(m)30 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドとび延長コード10m
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10 オレンジ 電線仕様-種別ソフトVCT 質量(kg)2.12 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 使用場所屋外
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50m
トラスコ品番851-3574 質量(kg)10.8 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)5 電線長さ(m)20 温度センサー内蔵 芯数2P(抜止め型)×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
質量(kg)7.6 仕様アース・ブレーカー付漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)'電線溶解防止機能 トラスコ品番360-1552 種別地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性アース付
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1 仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付 トラスコ品番105-5712 種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性アース付
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付 トラスコ品番106-1852 芯数3P 電線仕様ソフトンVCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ハタヤリミテッドLED吊り下げ灯
最大15灯まで連結可能! 多数照明を必要とする現場に。
定格消費電力(W)24 定格電圧(V)100 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 照明装置24W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 電線仕様-種別VCT0.75mm2 電源タイプ電源コード式
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッド軽便LED投光器
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付。無段階調光ボリューム付(100%~10%)。三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180 全光束(Lm)26000 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)0.75 取付部(三脚)Φ27 照明装置180W高輝度LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に 質量(kg)4.7 ミリタリーグリーン 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 使用場所屋内 特性温度センサー付 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷