10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 使用場所屋内 巻取形式自動巻き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
質量(kg)2.9 仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型 トラスコ品番370-2782 タイプ地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 特性防塵、アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド3芯延長コード 20m
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付 質量(kg)2.63 アースグリーン 摘要エクスバンド付 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

ハタヤリミテッドコードリール
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCTF 仕様アースなし 質量(kg)2.44 定格電圧(V)100 コンセント個数2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167 電線太さ(mm2)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

一般用でもプロ仕様、業務用でもスマートなボックス型です。 OA機器・電動工具・スタジオ照明・パーティー機材等、何に使ってもキューブなデザインが格好良く似合います。 プロ用ケーブルを使用。
質量(kg)1.70 仕様電源パイロットランプ付本体 ABS樹脂製 トラスコ品番106-2697 種別パーソナルタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 アズワン品番8-015-01
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

質量(kg)3.2 トラスコ品番851-3612 定格電圧(V)125 アズワン品番64-4652-69 特性アース付
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷

ハタヤリミテッドNJ-Ⅱ
アースチェック&温度センサー付。 パーティー機材等にぴったり。 持ち運びにかさばらないボックス型。 接地アダプターも収まる小物入れ付。 ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02 トラスコ品番851-3589 長さ(m)10 定格電圧(V)125 芯数2P接地 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 特性アース付
1台
11,980 税込13,178
当日出荷