電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)0.8
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
選べる2つの調光タイプ
スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置10W、高輝度LED
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色オリーブグリーン/グレー
巻取形式手動
選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
定格消費電力(W)10
摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置10W高輝度LED
芯数2
電線仕様-芯数2
電球の種類LED
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)2
電線仕様VCTFK1.25mm2×2C
電力(V/A)125/6
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)0.8
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
高さ(mm)スタンド:820~1260
タイプスタンドライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ギフトやノベルティに最適!
手巻き式。
電線長さ(m)5
電線仕様-種別VCTFK
質量(kg)0.75
定格電圧(V)125
コンセント個数2
許容電流(A)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82
定格電流(A)6
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
巻取形式手動巻き
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
鉄板製大型クリップ付です。
軽くて便利です。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。
ON/OFFスイッチ付です。
用途現場作業時の照明として
コード長さ(m)5
電源(V)100
芯数2
電線仕様-種別VCTFK0.75mm2×2芯
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
電球の種類耐震球
眼に優しく・明るい、蛍光灯スタンドライト
定格消費電力(W)13
質量(kg)0.55
摘要屋内用スイッチ付
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)358×72.5×49
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
照明装置インターバー内蔵13Wコンパクト形蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)
芯数2
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-芯数2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト
本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由
本体に照明ON/OFFスイッチ付
高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、
店舗の補助照明、インテリア照明などに。
トラスコ品番819-4044
全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150
質量(kg)0.82
摘要屋内用、スイッチ付き
定格100V・10W(50/60Hz兼用)
寸法(Φmm)136
電線仕様-長さ(m)5
照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270)
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
明るさ(Lm)800
クリップ可能幅(cm)5
電球の種類LED
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
電線長さ(m)5
電線仕様-種別VCTFK
質量(kg)0.66
コンセント個数2
許容電流(A)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
ギフトやノベルティにも最適!。手巻き式。
質量(kg)0.25
電圧(V)125
コンセント形状2P×2個
定格(A)6
電線長さ(m)2
電線仕様-種別VCTFK
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ギフトやノベルティにも最適!。手巻き式。温度センサー内臓。
質量(kg)0.75
電圧(V)125
コンセント形状2P×2個
定格(A)6
電線長さ(m)5
電線仕様-種別VCTFK
インバーター式なのでちらつかず、目にやさしい光が瞬時に点灯。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
便利に持ち運べるスタンドタイプ。
種別インバーター内蔵13Wコンパクト形蛍光灯付
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
コード長さ(m)10
トラスコ品番107-3389
全長(mm)358
質量(g)800
消費電力(W)13
電線仕様VCTFK0.75mm2×2芯
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
銀イオンと光触媒をコーティングした蛍光ランプを点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」の効果が得られます。生活臭やタバコの煙などの脱臭効果が得られます。煙もすみやかに消えます。省エネ・長寿命のCCFL蛍光ランプ採用しています。ブルーライトはLEDの1/6しかなく、人体への害はほとんどありません。
用途屋内・仮設作業用、喫煙所等に
定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)
定格消費電力(W)11.5(50/60Hz兼用)
全光束(Lm)650
電線長さ(m)5
光源E26電球形タイプ
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK 0.75×2C
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内
関連キーワード