特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,356件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズル 1.0mm HAKKO(白光)ロングノズル 1.0mmHAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷
適合HAKKO MELTER 804トラスコ品番853-6726
断熱ファイバー HAKKO(白光)断熱ファイバーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO HEATING GUN 883B
口金 HAKKO(白光)口金HAKKO(白光)
499税込549
1個
当日出荷
適合HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FX-8804トラスコ品番849-7986
吸煙パイプセットR HAKKO(白光)吸煙パイプセットRHAKKO(白光)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 490、HAKKO 494トラスコ品番849-8010
ヒーター 100V-30W HAKKO(白光)ヒーター 100V-30WHAKKO(白光)(2件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ヒーター 100V-100W HAKKO(白光)ヒーター 100V-100WHAKKO(白光)
899税込989
1個
3日以内出荷
545用交換ヒーターです。
用途545用交換ヒーター適合545トラスコ品番849-7193
はんだ径調節金具 0.6mm HAKKO(白光)はんだ径調節金具 0.6mmHAKKO(白光)
849税込934
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 373トラスコ品番849-7642
ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JL 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)465トラスコ品番849-7133全長(mm)332電源(V)AC100標準こて先L型(353-T)こて先形状L型
ハッコーJUNIOR JI  100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番824-8350
ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグHAKKO(白光)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)150最高温度(℃)500トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
ハッコーFM-2029 24V-140W HAKKO(白光)ハッコーFM-2029 24V-140WHAKKO(白光)
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
適合HAKKO FM-2029、HAKKO FM-206トラスコ品番849-8053
ノズル TSOL 18mmX10mm HAKKO(白光)ノズル TSOL 18mmX10mmHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7393
ノズル 1.6mm HAKKO(白光)ノズル 1.6mmHAKKO(白光)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(10個)
欠品中
ノズル 1.3mm HAKKO(白光)ノズル 1.3mmHAKKO(白光)
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷
ドリル ノズル1.6mm 10本入 HAKKO(白光)ドリル ノズル1.6mm 10本入HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mm HAKKO(白光)チューブユニットM スイッチ付 0.6mm-1.0mmHAKKO(白光)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO 373、HAKKO 374
ダクト HAKKO(白光)ダクトHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
スイッチ 切替用 HAKKO(白光)スイッチ 切替用HAKKO(白光)
599税込659
1個
13日以内出荷
トラスコ品番849-7979
こて台 808用 HAKKO(白光)こて台 808用HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合808、FR-300トラスコ品番469-2390
こて先 SOP 4L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 4L型HAKKO(白光)
5,498税込6,048
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
4L型
こて先 JI  300W HAKKO(白光)こて先 JI 300WHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】I型適合363トラスコ品番835-6853質量(g)280使用できるこて部363
こて先 JI  200W HAKKO(白光)こて先 JI 200WHAKKO(白光)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合357トラスコ品番849-7137質量(kg)0.2こて先形状I型
こて先 JF 300W HAKKO(白光)こて先 JF 300WHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換こて先適合364トラスコ品番849-7143質量(kg)0.28こて先形状F型
こて先 EBC-8 HAKKO(白光)こて先 EBC-8HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき質量(g)30寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
こて先 CHIP 0.5I型 HAKKO(白光)こて先 CHIP 0.5I型HAKKO(白光)
3,698税込4,068
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
0.5I型
クリーニングドリル 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングドリル 加熱芯用HAKKO(白光)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205トラスコ品番849-7883
アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)アダプター 3インチ用HAKKO(白光)
699税込769
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
ハッコーFH-101 スポンジ付 HAKKO(白光)ハッコーFH-101 スポンジ付HAKKO(白光)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-8535
マイペン用ペン先(カービングアート用) HAKKO(白光)マイペン用ペン先(カービングアート用)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途カービングアート質量(g)20
N2(窒素ガス)発生器 HAKKO(白光)N2(窒素ガス)発生器HAKKO(白光)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)トラスコ品番849-8067質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282入力空気圧(MPa)0.3~0.7
回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)回転式こて先クリーナーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合ハンダゴテFX-901軸径(Φmm)5.5軸長(mm)78.7先端長(mm)7.5
粘着テープ HAKKO(白光)粘着テープHAKKO(白光)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷
適合機種FV-801-01トラスコ品番868-2800質量(g)32タイプ粘着テープ
静電マットテーブル用 HAKKO(白光)静電マットテーブル用HAKKO(白光)
82,980税込91,278
1枚
翌日出荷
へこみにくい適度な硬さ。 耐摩耗性に優れ、粉塵が少ない。 低イオン残渣仕様。
厚さ(mm)2ライトグリーン電気抵抗値1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)長さ(m)1幅(m)10付属品アースコードトラスコ品番512-7025材質ニトリルゴム (NBR)質量(kg)30寸法(m)1×10
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
HAKKO 907、908、953用こて台。 ※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。
トラスコ品番849-6967質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
ベンチトップ型フード HAKKO(白光)ベンチトップ型フードHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
ダクトホース HAKKO(白光)ダクトホースHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
制電マットフロア用 HAKKO(白光)制電マットフロア用HAKKO(白光)
82,980税込91,278
1枚
当日出荷
へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用厚さ(mm)2グリーン電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)長さ(m)10幅(m)1トラスコ品番215-1537セット内容本体、アースコード質量(kg)30硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)寸法(m)L10×W1引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)
はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)はんだカット機能付供給装置HAKKO(白光)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書はんだ送り速度(mm/s)27質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
こて先 (D52) HAKKO(白光)こて先 (D52)HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
T31シリーズFX-1101用のこて先です。
用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型