1,357件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCF2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCM2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付き、T39-BCR24 / 2.4BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付きHAKKO(白光)
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCF3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCM3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm くぼみ付き、T39-C4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-CF4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-BCR32 / 3.2BC型 V溝付き
プーリーベルト HAKKO(白光)プーリーベルトHAKKO(白光)
249税込274
1個
当日出荷
ブレード ストレート HAKKO(白光)ブレード ストレートHAKKO(白光)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
メインフィルター L HAKKO(白光)メインフィルター LHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合品番HAKKO FA-431
ヒーター 24V-140W HAKKO(白光)ヒーター 24V-140WHAKKO(白光)
8,898税込9,788
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合機種FR-4101
こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)こて先(T35・鉛フリーはんだ対応・400℃)HAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
用途FX1002用こて先使用できるこて部FX1002-81
ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)ヒーター R 100-120VHAKKO(白光)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
ヒーター R 100-110V HAKKO(白光)ヒーター R 100-110VHAKKO(白光)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番835-6875適合機種FX-300質量(g)80
ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型P HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR はんだ付セット 100V-80W 平型PHAKKO(白光)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。 家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
ハッコーFH-800 ブルー、イエロー HAKKO(白光)ハッコーFH-800 ブルー、イエローHAKKO(白光)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ノズル ヘラ型 0.5mmX4mm HAKKO(白光)ノズル ヘラ型 0.5mmX4mmHAKKO(白光)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
TGK品番948-58-15-04トラスコ品番112-2061適合機種MELTER 805質量(g)20
カイテンブラシ 2個入 HAKKO(白光)カイテンブラシ 2個入HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合FT-700用交換部品質量(g)25
白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 130mmHAKKO(白光)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番853-5142全長(mm)130
ヒーター 5本入 HAKKO(白光)ヒーター 5本入HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1箱(5本)
当日出荷
質量(g)7
口金 イエロー ネジ付 HAKKO(白光)口金 イエロー ネジ付HAKKO(白光)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JK 100V-80W 平型プラグHAKKO(白光)
1,998税込2,198
1個
欠品中
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)80最高温度(℃)545トラスコ品番849-7128全長(mm)270質量(g)229電源(V)AC100標準こて先K型(338-T)こて先形状K型
ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-300W 平型プラグHAKKO(白光)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300最高温度(℃)595仕様【付属こて先】I型(363-T)トラスコ品番469-1849全長(mm)385質量(g)570電源(V)AC100電源コード(m)1.5プラグタイプ平型プラグ
ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグHAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)575トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先I型(357-T)こて先形状I型
ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)ハッコーDIPLINER FT-100HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
トラスコ品番849-8059
テフロンシート 2巻入 HAKKO(白光)テフロンシート 2巻入HAKKO(白光)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FV-803トラスコ品番849-7469
こて先 SOP 20L型 HAKKO(白光)こて先 SOP 20L型HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1セット(2本)ほか
当日出荷から31日以内出荷
20L型
クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)クリーニングピン 加熱芯用HAKKO(白光)
399税込439
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)ガイドノズル 1.6mm ESDHAKKO(白光)
879税込967
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
ホットツイーザー HAKKO(白光)ホットツイーザーHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷
チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64消費電力140W(24V)設定温度範囲200~400℃コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下ヒーターコンポジットヒーターリーク電圧(mV)<2
マイカテープ HAKKO(白光)マイカテープHAKKO(白光)(1件のレビュー)
399税込439
1個(5枚)
当日出荷
トラスコ品番868-2360質量(g)24適合品番310-1、311-1
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
ハッコーフィンガーストール567 HAKKO(白光)ハッコーフィンガーストール567HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
5日以内出荷
柔らかく指先にフィットし、長時間の作業でも疲れません。
材質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
交換ヒーター(984用) HAKKO(白光)交換ヒーター(984用)HAKKO(白光)
839税込923
1個
当日出荷
適合980/984トラスコ品番281-6849質量(g)6
ニップル HAKKO(白光)ニップルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
溶着用ヒーター HAKKO(白光)溶着用ヒーターHAKKO(白光)(4件のレビュー)
618税込680
1パック(5本)
当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01タイプ溶着用ヒータートラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5シール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6
こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)こて先 T18シリーズHAKKO(白光)
889税込978
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FV803-01用 パーツセット HAKKO(白光)FV803-01用 パーツセットHAKKO(白光)
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番849-7471セット内容ヒーター×2本、絶縁シート×2枚、PTFEシート×1巻、粘着テープ×2枚、圧着パッド×1枚適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
ホットエアー 交換ヒーター HAKKO(白光)ホットエアー 交換ヒーターHAKKO(白光)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811トラスコ品番753-5066名称パーツ名:ヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
交換部品 交換パーツ HAKKO(白光)交換部品 交換パーツHAKKO(白光)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途保守部品用トラスコ品番166-7883適合機種FR-4003名称パーツ名:保護パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ノズル/V型溶接棒 (4mm用) HAKKO(白光)ノズル/V型溶接棒 (4mm用)HAKKO(白光)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)はんだこて部 FX-8806HAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
パワーが必要なはんだ付けに最適コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこてはんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)チューブユニット<下から送りタイプ>HAKKO(白光)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリーニングブラシC フッ素樹脂 HAKKO(白光)クリーニングブラシC フッ素樹脂HAKKO(白光)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
適合HAKKO FT-710/HAKKO FT-720