「はんだ 吸引」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源AC100V 50/60Hz 質量(kg)0.52 消費電力98W ヒーターセラミックヒーター ノズルΦ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲350~500℃ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa(610mmHg) アース間抵抗(ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180 消費電力70W(24V) 質量(g)(こて部)65 コード長さ(m)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲350~450℃
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450 消費電力(W)120 こて部消費電力70W(24V) トラスコ品番400-3772 セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル 質量(kg)3.7 抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下 最大吸込流量(L/min)15 ホース長さ(m)12 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ 電源(AC100V)50/60Hz 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ステーション外形寸法(mm)160×120×225 リーク電圧(mV)2以下 ステーション出力24V 到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷





1個
899 税込989
当日出荷


静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時) セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)7.2 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343 運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定) 捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時) 適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売) プラグ形状2極接地型プラグ 静圧(kPa)1.5
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷


1セット(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃ 消費電力(W)80、こて部:70W(24V) 全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード 質量(kg)ステーション部:3.4 質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合) 出力AC24V 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225 真空発生方式エジェクター方式 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)20 圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

FA430-01 ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 白光 動画あり
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120 処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本) トラスコ品番384-3998 幅(mm)330 高さ(mm)343 奥行(mm)366 電源(V)AC100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷