28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光) 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1セット(5個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源AC100V 50/60Hz 質量(kg)0.52 消費電力98W ヒーターセラミックヒーター ノズルΦ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲350~500℃ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa(610mmHg) アース間抵抗(ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。 全長(m)1.5
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650) タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%)ハライド:0.18% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197)
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハロゲンを含まないため、環境への負荷が少ない。フラックス残渣による腐食性が低く、長期的な信頼性が高い
タイプノークリーン ハロゲンフリー、フラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%)ハライド:0% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197)
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。 熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。 フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。 修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に 全長(m)1.5 タイプノンフラックス
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAKKO(白光)はんだ吸取器
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180 消費電力70W(24V) 質量(g)(こて部)65 コード長さ(m)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲350~450℃
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス 長さ(m)1.5 ケースESD SAFE仕様
1個
269 税込296
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450 消費電力(W)120 こて部消費電力70W(24V) トラスコ品番400-3772 セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル 質量(kg)3.7 抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下 最大吸込流量(L/min)15 ホース長さ(m)12 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ 電源(AC100V)50/60Hz 真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ステーション外形寸法(mm)160×120×225 リーク電圧(mV)2以下 ステーション出力24V 到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷


工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃ 消費電力(W)80、こて部:70W(24V) 全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード 質量(kg)ステーション部:3.4 質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合) 出力AC24V 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225 真空発生方式エジェクター方式 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)20 圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1セット(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター プラグ形状2極接地型プラグ
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
1個
599 税込659
当日出荷

HAKKO(白光)WICKカッター
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30 幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8 質量(g)280 外形寸法(mm)100×61×92 定格DC24V 170mA 定格電圧(V)ACアダプター:DC24
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品 トラスコ品番828-3913 適合機種484、802、808、809 質量(g)約20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HAKKO(白光)後ホルダー
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートリワークステーション。種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ 付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05) セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 出力(W)ステーション部:AC 24 電源(V)AC 100 50/60Hz 消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V) コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)こて先アース間:<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃ リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5 こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合) プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)ステーション部:15 到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷