カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
    • はんだ吸取器(11)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(1)
  • goot(太洋電機産業)(7)
  • エンジニア(4)
  • サンハヤト(2)
  • ホーザン(2)
  • エスコ(6)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • RS PRO(2)
  • オーケー・インターナショナル(1)
  • 喜多製作所(1)
  • メトカル(1)
  • ナリカ(1)
  • デンオン機器(1)
  • はくでん(1)
設定温度(℃)
  • 200~450(2)
  • 350~450(2)
  • 350~500(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はんだ吸引」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
ノズル 標準型 HAKKO(白光)ノズル 標準型HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)15
ノズル SS型 HAKKO(白光)ノズル SS型HAKKO(白光)
14,980税込16,478
1セット(10個)
5日以内出荷
質量(g)15
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃消費電力(W)80、こて部:70W(24V)全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
はんだ除去器 HAKKO(白光)はんだ除去器HAKKO(白光)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
はんだ吸取器 HAKKO(白光)はんだ吸取器HAKKO(白光)
22,980税込25,278
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合DS01P用
簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズルHAKKO(白光)(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
適合20・20G用
簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズルHAKKO(白光)(5件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
適合18・18G用
簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)簡易はんだ吸取器 SPPONHAKKO(白光)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら