卓上シーラー FV802-01HAKKO(白光)(4件のレビュー)当日出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体