8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ステーション機器:FR-810、FR-810B、FR-811 トラスコ品番753-5066 名称パーツ名:ヒーター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌日出荷

高出力670Wヒーターと大風量で作業効率アップ。バキュームピックアップ機能追加で簡単・安全に取外し。プリセット連動機能で簡易プロファイルの作成が可能。
トラスコ品番819-9744 セット内容本体(こて部付き)、ノズル(Φ4mm)、こてホルダー、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm 各2コ)、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 全長(mm)こて部:250 質量(kg)ステーション部:1.5 質量(g)こて部:180 消費電力(W)700、ステーション部:30、こて部:670 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×145×220 設定温度範囲50~600℃ 風量(L/min)5~115 プラグ形状2極接地型プラグ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種306、307 適合306、307 トラスコ品番223-7300 質量(g)3 タイプPTFEテープ
1パック(5本)
929 税込1,022
当日出荷

ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670 設定温度範囲50~600℃ セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18 電源(V)AC100(50/60Hz) ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D) こて部全長(mm)250 風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%) プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。 付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番293-9215 質量(kg)約2.7(コード除) 電源(V)AC100 消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)1.6 機能溶着、溶断 アズワン品番6-646-02 適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合機種FV-802 トラスコ品番849-7470 タイプ圧着パッド
1枚
359 税込395
当日出荷

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01 タイプ溶着用ヒーター トラスコ品番223-7261 適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01 質量(g)5 シール長さ(mm)213 シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
618 税込680
当日出荷

ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター プラグ形状2極接地型プラグ
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)