HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
消費電力65W(26V)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲50~480
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398
種別本体
質量(kg)0.6
温度範囲(℃)50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70
風量(m3/min)0.15~0.25
風速(m/min)600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。
熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135
設定温度(℃)50~480
トラスコ品番818-4544
セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
標準こて先B型 (品番 T19-B)
ステーション外形寸法(mm)157×121×149
ステーション質量(kg)2.1
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)
ステーション出力AC26V
こて部消費電力65W(26V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)
こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状2極接地型プラグ
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け
全長(mm)205
消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)
トラスコ品番351-4196
種別ストレート
質量(g)48
電源(V)AC100 (50/60Hz)
電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224
消費電力(W)15
適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
プラグ形状平型プラグ
基本交換部品(ヒーター)A5010
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで)
ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。
全長(mm)160(コード、キャップ除)
消費電力(W)40
仕様ガンタイプ
適合こて先:980-T-BI
トラスコ品番351-4200
質量(g)92(コード、キャップ除)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時)
プラグ平型プラグ
標準こて先BI型
電源コード2芯ゴムコード
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)47
セット内容本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)240~540
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)
電源AC100V 50/60Hz
質量(kg)0.52
消費電力98W
ヒーターセラミックヒーター
ノズルΦ1mm(品番 N61-08)
真空発生方式ダイヤフラムポンプ
設定温度範囲350~500℃
リーク電圧(mV)<2
到達真空圧力81kPa(610mmHg)
アース間抵抗(ノズル)<2Ω
2018年トラスコ掲載ページ3 0516
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)
全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)
質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)
消費電力(W)47
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)200~540
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード