2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ 白光 動画あり
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)テストプレート:1.9 測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω) 質量(g)電源アダプタ:46 定格DC24V 50mA コード長さ(m)1.6 精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8% 本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合) 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 測定電圧(V)DC20 使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) 電源アダプタ定格:DC24V 200mA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8 適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷