6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

全体加熱に最適なプリヒーター。 素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。 両面実装している基板でも使える非接触型。
仕様有効加熱寸法:190×80mm、ヒーターエリア切替:2分割 セット内容本体、サーモカップル(K熱電対)、電源コード、ヒーター(予備用)、登録書 質量(kg)3.2 消費電力(W)500 電源AC100V 50/60Hz 制御方式パワーモード:パーセント方式、T/Cモード:PID制御 ヒーター寸法(mm)248×140 ヒーターカーボンヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×100×311 温度センサーK熱電対 寿命ヒーター2100時間 設定範囲パワーモード:0~100%、T/Cモード:50~200℃、時間:0~999秒 モードパワーモード・T/Cモードパワーオートモード・T/Cオートモード 外部入力スタート信号入力可 プラグ形状2極接地型プラグ
1個
89,980 税込98,978
当日出荷


1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)