ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプAC電源式
仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃
付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番948-58-15-01
トラスコ品番367-8555
質量(g)250(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60)
消費電力(W)14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140
電源コード2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別非危険物
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター
緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に
接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式
付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース
トラスコ品番218-8481
質量(g)510(コード含まず)
タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40(安定時)、200(最大)
電源コード(m)2
吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで
設定温度(℃)180
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178
容量(cm3)タンク:50
接着剤EVA系ペレット(801-804)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥53,880
税込¥59,268
当日出荷
電子部品用ホットメルト塗布器
温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。
段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに
接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm)
ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式
付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ
トラスコ品番218-8490
質量(g)350(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)
吐出し量900g/時間
設定温度(℃)100~200(温度可変)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173
接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)
動作温度(℃)187(温度ヒューズ)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード