8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80 適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル トラスコ品番469-1938 ベース寸法(mm)W92×D108
1個
899 税込989
当日出荷

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷

1個
389 税込428
16日以内出荷

温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無) 消費電力(W)45(ペン組品40) トラスコ品番469-2438 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617 質量(kg)(ステーション部)1 外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130 電圧(V)AC100 コード長さ(m)(ペン組品)1.2 出力電圧(V)AC13 制御温度(℃)室温~550
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ホットエアー6ゾーン、ボトムヒーター1ゾーンの本格プロファイルが作成可能 付属のK熱電対で基板や部品の温度を測定・記録 専用ソフトでパソコンと連携し、各種条件設定も可能に USBポートでデータを簡単アップ・ダウンロード
消費電力(W)700、【ステーション部】30、【こて部】670 設定温度範囲50~600℃ セット内容本体(こて部付き)、グリップスタンド組品、バキュームパイプ調節ツマミ(ねじ付き)、吸着パッド(Φ3mm、Φ5mm、Φ7.6mm各2コ)、サーモカップル(0.2mmK熱電対)、ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、耐熱パッド、電源コード、温度分布表、取扱説明書、登録書(保証書) 質量(kg)【ステーション部】1.5、【こて部】0.18 電源(V)AC100(50/60Hz) ステーション外形寸法(mm)160(W)×145(H)×220(D) こて部全長(mm)250 風量(L/min)【ステーション部】5~115(001~100%) プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷