簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7138
全長(mm)324
質量(kg)0.62
電源(V)AC100
標準こて先F型(358-T)
こて先形状F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7131
全長(mm)324
質量(g)571.8
電源(V)AC100
標準こて先F型(352-T)
こて先形状F型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)60
最高温度(℃)440
トラスコ品番849-7127
全長(mm)270
質量(kg)0.22
電源(V)AC100
標準こて先K型(332-T)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)47
セット内容本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)240~540
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)200
トラスコ品番469-1873
質量(g)560
標準こて先CA16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)300
最高温度(℃)587
トラスコ品番849-7142
全長(mm)333
質量(kg)0.68
電源(V)AC100
標準こて先F型(364-T)
こて先形状F型
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。
用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工に
トラスコ品番849-7115
質量(kg)0.22
消費電力(W)40
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)80
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7128
全長(mm)270
質量(g)229
電源(V)AC100
標準こて先K型(338-T)
こて先形状K型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊二重構造ヒーター採用により表面負荷を下げコテ先寿命をのばします。
使い心地の良い木製グリップです。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)40
最高温度(℃)544
全長(mm)245
質量(g)70
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
標準こて先CA5
プラグタイプ平型プラグ
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)580
仕様【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番824-8351
全長(mm)338
質量(g)600
電源(V)AC100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)
全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)
質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)
消費電力(W)47
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)200~540
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
トラスコ品番849-6941
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
トラスコ品番849-7258
1個
¥499,800
税込¥549,780
5日以内出荷
電気配線や金属のはんだ付けに
熱伝導の良い銅こて先を採用
作業に合わせて先端をヤスリなどで加工が可能
加工できる銅こて先付き
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
配線のはんだ付け
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
電源(V)100
標準こて先I型
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。
使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30
形状I型
全長(mm)237
寸法A(mm)6
寸法B(mm)13
寸法C(mm)35
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
幅広い袋物のシールに最適。
トラスコ品番868-2363
セット内容本体、溶着ヒーター×2、テフロンテープ×2、粘着テープ×2、マイカテープ×2
質量(kg)3.8
消費電力(W)260
電源AC100V 50/60Hz
シール方式溶着
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×420×185
シール長さ(mm)350
シール幅(mm)1.6
適合材OPP袋、薄手の手袋(2枚以上の合計厚:0.2mm以内)、不織布、エアーキャップ
アズワン品番1-7921-01
プラグ形状平型プラグ
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用
消費電力(W)150
トラスコ品番469-1865
質量(g)410
標準こて先CA12.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
持ち手が細く、はんだ付けしやすい。
ニクロムヒーターはんだこての20W相当。
はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95
消費電力(W)7.5
セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板
質量(kg)ステーション部:0.42
質量(g)こて部:30
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95
ペン先1.6D型 (No.T21-D16)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)300
トラスコ品番469-1881
全長(mm)425
質量(g)820
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
適合機種SHRINK MATE
1個
¥26,980
税込¥29,678
26日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)595
仕様【付属こて先】I型(363-T)
トラスコ品番469-1849
全長(mm)385
質量(g)570
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。
作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこて
トラスコ品番849-7192
質量(kg)0.24
電源(V)AC100
消費電力(W)100
寸法(幅W×高さH)(mm)127×171
標準こて先EC8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。
L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。
80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135
消費電力(W)80
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)127×174
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)575
トラスコ品番849-7135
全長(mm)368
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先I型(357-T)
こて先形状I型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)510
トラスコ品番849-7140
全長(mm)338
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先L型(359-T)
こて先形状L型
1個
特価
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)40
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7124
全長(mm)237
質量(kg)0.18
電源(V)AC100
標準こて先I型(325-T)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)465
トラスコ品番849-7133
全長(mm)332
電源(V)AC100
標準こて先L型(353-T)
こて先形状L型
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
トラスコ品番824-8350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。
使いやすい耐蝕コテ先付です。
家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)30
最高温度(℃)420
全長(mm)207
質量(kg)0.16
電源(V)AC100
標準こて先501ST-T
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ