JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。
シンプルで視認性に優れた表示
旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応
合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)テストプレート:1.9
測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)
質量(g)電源アダプタ:46
定格DC24V 50mA
コード長さ(m)1.6
精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%
本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
測定電圧(V)DC20
使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
電源アダプタ定格:DC24V 200mA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
関連キーワード