適合HAKKO 392-1
トラスコ品番849-7487
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01
材質導電性シリコンゴム
耐熱温度(℃)約150
抵抗値1万~100万Ω
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード