7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこてジュニア HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420~450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

551P(MI551) (150W) ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用 消費電力(W)150 トラスコ品番469-1865 質量(g)410 標準こて先CA12.7
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

563P(MI563) (300W) ハッコーMATCHLESS 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)300 トラスコ品番469-1881 全長(mm)425 質量(g)820 電源AC100V 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター 標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

557P(MI557) (200W) ハッコーMATCHLESS 100V-200W 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用 消費電力(W)200 トラスコ品番469-1873 質量(g)560 標準こて先CA16
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)