1,034件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100 コード長さ(m)1.2 消費電力65W(26V) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲50~480 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこて RED HAKKO(白光) 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W)47 セット内容本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター リップル温度(℃)無負荷時/±1 温度設定範囲(℃)240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷


安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。 全長(mm)160(コード、キャップ除) 消費電力(W)40 仕様ガンタイプ 適合こて先:980-T-BI トラスコ品番351-4200 質量(g)92(コード、キャップ除) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時) プラグ平型プラグ 標準こて先BI型 電源コード2芯ゴムコード
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

HAKKO DASH HAKKO(白光) 動画あり
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224 消費電力(W)15 適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター プラグ形状平型プラグ 基本交換部品(ヒーター)A5010
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAKKO(白光)こて先 EBC-8
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき 質量(g)30 寸法(Φ×mm)8×90 使用できるこて部790P
1個ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだこてジュニア HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番384-4099 種別1.2DL型 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801
1本
899 税込989
当日出荷




1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


HAKKO(白光)こて先
エコ商品
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B) 全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合) 質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合) 消費電力(W)47 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)200~540 ヒーターセラミックヒーター リップル温度(℃)±1 (無負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)8.5 サイズL 使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952 使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

こて先温度計 FG-100B/(℃) HAKKO(白光) 動画あり
温度測定の標準化が可能に 温度測定終了を自動でお知らせ 測定回数を自動でカウント 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
質量(g)125 電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨) 表示LCD表示:3 1/2桁 温度測定範囲(℃)0~700 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×44×140 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大 (結露なきこと) 許容差±3℃(300~600℃の範囲)、±5 ℃(その他の温度範囲) 温度分解能(℃)1 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ) 消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W) トラスコ品番284-5512 セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ 質量(g)76g(除電池) 電源単3乾電池×4本(別売) 連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100、こて部:95(24V) 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷



1本ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷