「hakko 半田ごて」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
930件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度制御はんだこて 白光 動画あり
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W)47 セット内容本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター リップル温度(℃)無負荷時/±1 温度設定範囲(℃)240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだこてジュニア 白光 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

HAKKO DASH 白光 動画あり
セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。
全長(mm)224 消費電力(W)15 適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター プラグ形状平型プラグ 基本交換部品(ヒーター)A5010
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100、こて部:95(24V) 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。 全長(mm)160(コード、キャップ除) 消費電力(W)40 仕様ガンタイプ 適合こて先:980-T-BI トラスコ品番351-4200 質量(g)92(コード、キャップ除) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時) プラグ平型プラグ 標準こて先BI型 電源コード2芯ゴムコード
1本
3,798 税込4,178
当日出荷


HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100 コード長さ(m)1.2 消費電力65W(26V) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲50~480 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ) 消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W) トラスコ品番284-5512 セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ 質量(g)76g(除電池) 電源単3乾電池×4本(別売) 連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷


1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証) 全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D) ステーション質量(kg)2.8 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5 ステーション出力AC24V こて部消費電力95W(24V) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B) 全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合) 質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合) 消費電力(W)47 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)200~540 ヒーターセラミックヒーター リップル温度(℃)±1 (無負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω 測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω 質量(g)0.95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126 温度センサーK (CA)熱電対 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 表示LED3 1/2桁 許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit) 使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による) プラグ形状2極接地型プラグ
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


白光はんだこて部 FX-8806
エコ商品
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

適合FX-971/ FX-972 全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合) 消費電力(W)こて部:95 (24V) ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1個
6,998 税込7,698
欠品中

仕様接続できるステーション:FN-1010 適合こて先:T36シリーズ 全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合) 質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)95(21V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

N2はんだこて HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220 適合機種FX-805 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
欠品中

パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24) セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書 全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合) 消費電力(W)95(26V) 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972 全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合) 消費電力(W)70 内容こて部 FX-9703/取扱説明書 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1本ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し、設定された温度まで復帰します。小さなこて先でパワーが必要な個所へのはんだ付に適しています。
仕様仕様:本体セット●電源:AC100V 50/60Hz(2極接地型プラグ)セット内容:本体・こて部(イエロースリーブ付)・耐熱パッド・電源コード・スリーブ(グリーン・グレー)・こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)●※こて先は付属していません。別途必要なこて先を選定ください。 消費電力(W)28~85 アズワン品番3-9230-01-22 校正証明書点検・検査書
1セット
73,980 税込81,378
18日以内出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

適合FX-971/ FX-972 セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き) 全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合) 消費電力(W)こて部:95 (24V) ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

温められた窒ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり
仕様接続できるステーション:FN-1010 全長(mm)180(こて先T36-D24を付けた場合) 質量(g)50(こて先T36-D24とノズル組品Aを付けた場合) 消費電力(W)95(21V) 温度範囲(℃)(設定)50~450 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220 適合機種FX-805 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書 全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合) 質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合) 消費電力(W)200(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷