1,216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ吸取線 WICK 白光 動画あり
特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1個ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)






1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別半田付け 成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


はんだこてジュニア 白光 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm)約6 サイズL 寸法(Φmm)約17
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13 風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5 付属品フィルター1枚 トラスコ品番365-9259 質量(g)930 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10 電源(AC V)100(50/60Hz) プラグ形状2極接地型プラグ 最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付 トラスコ品番780-6035 適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01 質量(g)502 タイプペンシルタイプ ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
899 税込989
当日出荷

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71 トラスコ品番328-4212 質量(g)83
1個
899 税込989
当日出荷


ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952 コード長さ(m)1.2 消費電力70W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~450℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

温度制御はんだこて 白光 動画あり
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに 消費電力(W)47 セット内容本体、ロックキー、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター リップル温度(℃)無負荷時/±1 温度設定範囲(℃)240~540
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380 適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番359-7008 ベース寸法(mm)W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重約1.59(at20℃) 塩素含有量(%)28.0wt 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。
適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650) タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ 分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C) 含有量(%)ハライド:0.18% 電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197) 絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197) 銅板腐食合格(JIS Z 3197)
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。 成分スズ63%、鉛37% タイプフラックス無洗浄 分類フラックスROM1 融点(℃)183
1セット(1個)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源AC100V 50/60Hz 質量(kg)0.52 消費電力98W ヒーターセラミックヒーター ノズルΦ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲350~500℃ リーク電圧(mV)<2 到達真空圧力81kPa(610mmHg) アース間抵抗(ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)