カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t19-c65」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(16件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに消費電力(W)47セット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ